Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TAYLOR 9527 Ir termometer -67 - 428f LCD-skjerm | AG4YMT 35HV21

TAYLOR 9527 Ir termometer -67 - 428f LCD-skjerm

På lager
Vare: AG4YMT Modell: 9527Kryssref: 35HV21

Få tak i det Mai 6, mandag
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
885NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakinfrarød termometer
Nøyaktighet+ / - 0.10%
AlarmNei
BatteritypeCR2032
KalibreringssertifikatNei
DataholdNei
DataloggingNei
ViseLCD
emissivitet0.95 Fast
Fokuspunktstørrelse og avstand6:1
LasersightingJa
MinneNei
Driftstemp. Område-5 grader til 156 grader F
RepeterbarhetJa
oppløsning0.1 grader F / 0.1 grader C
Responstid500 msek.
Spektral responsNei
Temp. Område-67 grader til 428 grader
AvtrekkerJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.144
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)19.81
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode9025198080

Produktdetaljer:

    • Alarmindikasjon (Nei)
    • Spesielle funksjoner: Kostnadsøkonomi, kompakt størrelse

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetBatteritypeDriftstemp. OmrådeResponstidTemp. OmrådePris
TAYLOR 9523 Ir-termometer -49 Til 752f | AA6LJP 14F320 9523+/-2 grader F/ +/-1 grader C(2) AAA32 grader til 122 grader F, 0 grader til 50 grader C0.5 sek.-49 grader til 752 grader F1 120 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TAYLOR 9527 Ir termometer -67 - 428f LCD-skjerm
885NOK / enhet