A Slitasjebestandig: Ja , ANSI slitasjesykluser: Større enn 1000 , ANSI kuttede gram: Større enn 1500 , ANSI/ISEA slitasjenivå: 3 , ANSI/ISEA kuttnivå: 4 , ANSI/ISEA punkteringsnivå: 5 , Materiale bak: TrekDry (R) / TPR , Farge: Hei-vis gul , Mansjett: Krok og sløyfe , Kutte opp: Clute , Kuttbestandig: Ja , Fingermateriale: Syntetisk skinn, Armortex (R) , Fingerstil: Full , Hånd: Høyre venstre , Knokepolstringsmateriale: TPR , Lengde: 10 " , Foringsmateriale: ArmorTex (R) , Palm Materiale: Syntetisk skinn, Armortex (R) , punkteringsbestandig: Ja , Sømmateriale: nylon , Tommelstil: Rett , Vekt: Medium
Hi-Viz M-Pact D5 Slaghansker med høy synlighet
Mechanix M-Pact Hi-Viz arbeidshansker brukes i konstruksjon, bilreparasjoner og tunge maskiner. De er konstruert for å gi eksepsjonell håndbeskyttelse, beskytte mot slitasje, støt og andre vanlige mekaniske farer. Disse hanskene sikrer at arbeiderne forblir godt synlige, reduserer risikoen for ulykker og øker den generelle sikkerheten på arbeidsplassen.
Egenskaper
- Mechanix M-Pact Hi-Viz work gloves feature a high ANSI/ISEA Cut Level A5, providing exceptional protection against cuts, making them ideal for automotive assembly, mining tasks and tasks involving sharp edges and recycling materials.
- These gloves come with a touchscreen-compatible design, allowing users to operate touchscreens or mobile devices without removing the gloves, enhancing convenience.
- They have reinforced thumb crotch and double palm, offering extra protection and durability, particularly in high-wear areas.
- They are equipped with padded knuckles for added impact protection and comfort during tasks involving potential hand impacts.
- They feature a reflective backing, enhancing visibility and safety, especially when working in low-light or high-traffic areas.
- These gloves have a breathable Armortex liner on the glove back, providing enhanced comfort and moisture control, making them ideal for extended use in various industrial settings.