Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MECHANIX SMP-C91-010 Kuttbestandige hansker Høy synlighet Gul L Pr | AG2NPJ 31TU61

MECHANIX SMP-C91-010 Kuttbestandige hansker Hi-visibility Gul L Pr

På lager
Vare: AG2NPJ Modell: SMP-C91-010Kryssreferanse: 31TU61

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
783NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 6
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlipp motstandsdyktige hansker
SlitesterkJa
ANSI SlitesyklerStørre enn 1000
ANSI kuttet gramStørre enn 1500
ANSI Punktering NewtonStørre enn 60
ANSI / ISEA Slitasje nivå3
ANSI / ISEA Cut Level4
ANSI / ISEA punkteringsnivå5
BakmaterialeTrekDry (R) / TPR
FARGEHei-vis gul
MansjettKrok og sløyfe
KuttClute
Klipp motstandsdyktigJa
Finger materialeSyntetisk skinn, Armortex (R)
FingerstilFull
HåndHøyre venstre
Knoke Padding MaterialTPR
Lengde10 "
Liner MaterialArmorTex (R)
Palm materialeSyntetisk skinn, Armortex (R)
PunkteringsbestandigJa
StørrelseL
Stingmaterialenylon
Foreslått bruksmiljøTørr / lett olje
TommelstilRett
VektMedium

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode6216005820

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
MECHANIX SMP-C91-008 Kuttbestandige hansker Høy synlighet Gul S Pr | AG2NPG 31TU59 SMP-C91-008S783NOK
MECHANIX SMP-C91-009 Kuttbestandige hansker Høy synlighet Gul M Pr | AG2NPH 31TU60 SMP-C91-009M783NOK
MECHANIX SMP-C91-011 Kuttbestandige hansker Hi-visibility Gul Xl Pr | AG2NPK 31TU62 SMP-C91-011XL783NOK
MECHANIX SMP-C91-012 Kuttbestandige hansker Hi-visibility Gul 2xl Pr | AG2NPL 31TU63 SMP-C91-0122XL783NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MECHANIX SMP-C91-010 Kuttbestandige hansker Hi-visibility Gul L Pr
783NOK / enhet