Håndter nøtter

filtre

APOLLO VALVES -

Håndter nøtter

StilModellPris (eks. mva)
AC1503-0045NOK
RFQ
AC1523-0018NOK
RFQ
AC1524-0035NOK
RFQ
PEERLESS HARDWARE -

Håndter nøtter

StilModellDia./TrådestørrelseFinishFlens Dia.HøydeLengdePris (eks. mva)
A2-EF0-510D72-Plain15 / 16 "1 13 / 16 "4.25 "1 754NOK
B2-GH0-510D741/2 "-13Plain1.25 "1.875 "4.5 "2 041NOK
C2-GH0-5106741/2 "-13sink1.25 "1.875 "4.5 "2 266NOK
D2-CD0-5106701/4 "-20sink15 / 16 "1 9 / 16 "3.75 "1 720NOK
E2-CD0-510D701/4 "-20Plain15 / 16 "1 9 / 16 "3.75 "1 352NOK
F2-JJ0-5106763/4 "-10sink1.25 "1.625 "4.75 "2 664NOK
C2-EF0-5106723/8 "-16sink15 / 16 "1 13 / 16 "4.25 "2 035NOK
G2-II0-5106755/8 "-11sink1.25 "1.625 "4.75 "2 530NOK
E2-II0-510D755/8 "-11Plain1.25 "1.625 "4.75 "2 316NOK
C2-DE0-5106715/16 "-18sink15 / 16 "1 9 / 16 "3.75 "1 720NOK
E2-DE0-510D715/16 "-18Plain15 / 16 "1 9 / 16 "3.75 "1 486NOK

Håndter nøtter

Håndtaksmuttere er ideelle for feste på skruer og kontrollventiler for væskehåndtering, produksjon og produksjonsapplikasjoner.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan installere en håndtaksmutter?

  • Sørg for at håndtaket og stammen er rene og fri for rusk eller korrosjon.
  • Skyv håndtaket på stammen eller skaftet, og juster det med ønsket retning.
  • Plasser håndtaksmutteren over enden av stammen eller skaftet, og tre den på gjengene.
  • Pass på at håndtaksmutteren er stram nok til å gi en sikker forbindelse mellom håndtaket og stammen.
  • Bruk en skiftenøkkel eller tang for å stramme håndtaksmutteren ytterligere, og pass på at den ligger tett inntil håndtaket og stammen.
  • Test håndtaket for å sikre at det beveger seg jevnt og er sikkert festet til stammen eller skaftet.

Hvordan vedlikeholde håndtaksmutteren?

  • Hold alltid håndtaksmutteren og området rundt rent for støv. Bruk en myk klut eller børste og mild såpe til rengjøring.
  • Inspiser håndtaksmutteren regelmessig for tegn på slitasje, korrosjon eller skade. Hvis det oppdages et problem, må du bytte håndtaksmutteren helt for å forhindre lekkasje.
  • Bruk en skiftenøkkel eller tang for å stramme håndtaksmutteren med jevne mellomrom for å sikre at den forblir tettsittende og sikker mot håndtaket og stammen.
  • Smør håndtaksmutterens gjenger og området rundt med et silisiumbasert smøremiddel for å forhindre korrosjon og sikre jevn drift av håndtaket.
  • Hvis håndtaksmutteren blir skadet eller slitt, bør den skiftes umiddelbart for å unngå at håndtaket blir løst eller ustabilt.

Hva er fordelen med sinkplating?

Sinkplettering innebærer å belegge overflaten av duktilt jern med et lag av sink gjennom en rekke prosesser, for eksempel galvanisering eller varmgalvanisering. Det gir et beskyttende lag som kan bidra til å forhindre korrosjon og rust på overflaten av jernet. Det kan også forbedre utseendet til strykejernet, og gi det en skinnende, reflekterende finish. Forsinking er ideell for applikasjoner der korrosjonsbestandighet er viktig, for eksempel i utendørs eller marine miljøer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?