INTERMATIC Timeteller 24vac 60 Hz Montering


filtre
Omgivelsestemp. Område: -40 grader til 160 grader F , Visningstype: Elektro , Visningsenheter: Timer og hundredeler , Hz: 60 , Materiale: Plast , NEMA-vurdering: IP20 , Antall sifre: 7 , Tilbakestill Type: Kan ikke tilbakestilles , Temp. Område: -40 grader til 160 grader F , Timerområde: 0 til 99,999.99 , Spenning: 24 VAC , Bredde: 568677 "
StilModellDybdeLengdeTerminaltypePris (eks. mva)
A
UWZ48E-24U
1.65 "1.93 "1/4 "Spade og skrue klemme948NOK
B
UWZ48V-24U
2.36 "2.44 "Skru1 147 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?