Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INTERMATIC UWZ48V-24U Timeteller 24vac 60 Hz Din Rail Mount | AF7EEW 20XF07

INTERMATIC UWZ48V-24U Timeteller 24vac 60 Hz Din Rail Mount

På lager
Vare: AF7EEW Modell: UWZ48V-24UKryssreferanse: 20XF07

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 231 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTime meter
Omgivelsestemp. Område-40 grader til 160 grader F
Bezel Face (in.)1.89
Bezel ansiktstypeSquare
Lengde på ramme til rygg (in.)2.36
Dybde2.36 "
SkjermtypeElektro
Vis enheterTimer og hundredeler
Forløpt tid til99,999.99
Hz60
InngangstypeElektrisk
Lengde2.44 "
MaterialePlast
MonteringsmetodeDIN-skinne
NEMA-vurderingIP20
Antall sifre7
Tilbakestill typeKan ikke tilbakestilles
Temp. Område-40 grader til 160 grader F
TerminaltypeSkru
Tidsrekkevidde (timer)0 til 99,999.99
Timer Range0 til 99,999.99
typenElektro
Spenning24 VAC
Bredde568677 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode9106908500

Produktdetaljer:

Intermatic UWZ48V-24U timeteller måler hvor lang tid et elektrisk system med vekselstrøm (AC) har vært i drift. Det er nyttig for kraftdistribusjonsbedrifter å beregne strømforbruket til sine kunder.

Egenskaper:

  • Intermatisk timeteller kan måle elektrisk strøm opp til fem tall.
  • Den har en spesiell snap-on sokkel som kan monteres på hvilken som helst DIN-skinne uten problemer.
  • Denne timetelleren er laget av plast og er IP20-klassifisert for miljøvern.
  • Den kan håndtere temperaturer fra -40 til 160 grader F.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Krever denne Intermatic timetelleren en strømkilde?

A. Ja, det krever en strømkilde for å fungere. Brukere kan koble dette utstyret til det elektriske systemet til utstyret de overvåker.

Sp. Hva er strømforbruket til Intermatic UWZ48V-24U timeteller?

A. Den bruker 1VA strøm.

Q. Hvordan er digitale timetellere bedre enn analoge timetellere?

A. Digitale panelmålere har numeriske skjermer for presise avlesninger og er det beste valget når signalet varierer bare litt over et bredt område. De analoge målerne har en nål som sporer eventuelle endringer i signalet, men hvis den så vidt beveger seg, vil du ikke merke noen endringer.

Produktvarianter

ProduktModellDybdeLengdeTerminaltypePris
INTERMATIC UWZ48E-24U Timeteller 24vac 60 Hz Flush Mount | AF7EEU 20XF05 UWZ48E-24U1.65 "1.93 "1/4 "Spade og skrue klemme1 093 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INTERMATIC UWZ48V-24U Timeteller 24vac 60 Hz Din Rail Mount
1 231 NOK / enhet