Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INTERMATIC UWZ48E-24U Timeteller 24vac 60 Hz Flush Mount | AF7EEU 20XF05

INTERMATIC UWZ48E-24U Timeteller 24vac 60 Hz Flush Mount

På lager
Vare: AF7EEU Modell: UWZ48E-24UKryssreferanse: 20XF05

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 093 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTime meter
Omgivelsestemp. Område-40 grader til 160 grader F
Bezel Face (in.)1.89
Bezel ansiktstypeSquare
Lengde på ramme til rygg (in.)1.30
Dybde1.65 "
SkjermtypeElektro
Vis enheterTimer og hundredeler
Forløpt tid til99,999.99
Passer til Panel Cut Out1.79 "x 1.79"
Hz60
InngangstypeElektrisk
Lengde1.93 "
MaterialePlast
MonteringsmetodeFlush
NEMA-vurderingIP20
Antall sifre7
Tilbakestill typeKan ikke tilbakestilles
Temp. Område-40 grader til 160 grader F
Terminaltype1/4 "Spade og skrue klemme
Tidsrekkevidde (timer)0 til 99,999.99
Timer Range0 til 99,999.99
typenElektro
Spenning24 VAC
Bredde568677 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode9106908500

Produktvarianter

ProduktModellDybdeLengdeTerminaltypePris
INTERMATIC UWZ48V-24U Timeteller 24vac 60 Hz Din Rail Mount | AF7EEW 20XF07 UWZ48V-24U2.36 "2.44 "Skru1 231 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INTERMATIC UWZ48E-24U Timeteller 24vac 60 Hz Flush Mount
1 093 NOK / enhet