Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH 42570-NISTL Ir-termometer -58 Til 3992f 1 In@50 tommers fokus | AD9PJA 4TXH7

EXTECH 42570-NISTL Ir-termometer -58 til 3992f 1 In@50 tommers fokus

På lager
Vare: AD9PJA Modell: 42570-NISTLKryssreferanse: 4TXH7

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
14 564 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDual Laser Infrarød termometer
Nøyaktighet+ /-1%
AlarmHøy lav
Batteritype9V
KalibreringssertifikatNIST
DataholdJa
ViseBakbelyst LCD-skjerm
emissivitetJusterbar 0.01 til 1.00
Fokuspunktstørrelse og avstand1 "@ 50"
LasersightingDobbel laser
MinneMin / Max
Driftstemp. Område32 grader til 122 grader F
Repeterbarhet+ /-0.5%
oppløsning0.1 grader F / 0.1 grader C
Responstid100 msek.
Spektral respons8 til 14 uM
Temp. Område-58 grader til 3992 grader F
AvtrekkerJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.224
Skipets høyde (cm)23.88
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode9025198080
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Alarmindikasjon (hørbar)
    • Spesielle funksjoner: Dobbel lasermålretning indikerer ideell måleavstand når (2) laserpunkter konvergerer til 1" målpunkt, dobbel lasermålretting indikerer ideell måleavstand når (2) laserpunkter konvergerer til 1" målpunkt, USB-grensesnitt, dobbeltstøpt hus

Produktvarianter

ProduktModellPris
EXTECH 42570 Ir-termometer -58 Til 3992f 1 In@50 tommers fokus | AD9PHZ 4TXH6 4257010 752 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH 42570-NISTL Ir-termometer -58 til 3992f 1 In@50 tommers fokus
14 564 NOK / enhet