VESTIL HDC-305-serien bærbar hydraulisk trommelbærer/rotator/bom


filtre
Kapasitet: 800 lbs. , Farge: Blå , Trommestørrelse: 55 gal. , Forhjulsmateriale: Glassfylt nylon , Forhjulstype: Rigid Inkluderer: batterilader , Materiale: Stål , Maks. Tromme Dia.: 23.5 " , Min. Tromme Dia.: 20.5 " , Antall batterier: 1 , Antall stive hjul foran: 2 , Antall bakre svingbare hjul: 2 , Materiale på bakhjul: Poly på stål , bakhjulstype: Sving , Bakhjulsbredde: 2" , Hjullåsing: Ja
StilModellBreddeHøydeLengdeLøftehøyde Maks.Motor HPStrømkildeRotasjonstypeSpenningPris (eks. mva)
A
HDC-305-72
39.94 "92.44 "72.5 "71.25 "-HåndbokTrekk kjetting-40 317 NOK
B
HDC-305-72-AC
39.94 "92.44 "72.5 "71.25 "3 / 4 hkElektrisk med ledningTrekk kjetting115V AC56 024 NOK
C
HDC-305-72-DC
39.94 "92.44 "72.5 "71.25 "1 hkElektrisk trådløsTrekk kjetting12V DC56 024 NOK
D
HDC-305-60-AC
46.88 "80.13 "72.5 "59.69 "3 / 4 hkElektrisk med ledningHånd sveiv115V AC54 494 NOK
E
HDC-305-60-DC
46.88 "80.13 "72.5 "59.69 "1 hkElektrisk trådløsHånd sveiv12V DC54 494 NOK
F
HDC-305-60
46.88 "80.13 "72.5 "59.69 "-HåndbokHånd sveiv-38 744 NOK
G
HDC-305-84
49.19 "101.63 "104.13 "80.63 "-HåndbokTrekk kjetting-43 125 NOK
H
HDC-305-84-AC
49.19 "101.63 "104.13 "80.63 "3 / 4 hkElektrisk med ledningTrekk kjetting115V AC58 817 NOK
I
HDC-305-84-DC
49.19 "101.63 "104.13 "80.63 "1 hkElektrisk trådløsTrekk kjetting12V DC58 817 NOK
J
HDC-305-96-AC
49.19 "118 "104.13 "97.56 "3 / 4 hkElektrisk med ledningTrekk kjetting115V AC60 649 NOK
K
HDC-305-96-DC
49.19 "118 "104.13 "97.56 "1 hkElektrisk trådløsTrekk kjetting12V DC60 649 NOK
L
HDC-305-96
49.19 "118 "104.13 "97.56 "-HåndbokTrekk kjetting-44 956 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?