VESTIL HDC-305-60-DC Hydraulisk trommelbærer, rotator og bom, 800 Lb. Kapasitet, blå / gul | AG8CUP

VESTIL HDC-305-60-DC Hydraulisk trommelbærer, rotator og bom, 800 Lb. Kapasitet, blå/gul

Vare: AG8CUP Modell: HDC-305-60-DC
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

58 115 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelholder / rotator
godtarTrommel på 55 liter
Kapasitet800 lbs.
Type hjulSvinghjul
FARGEBlå
TrommelmaterialeStål
Trommelrotasjon360 grader
Trommelstørrelse55 gal.
Forhjul Dia.8"
ForhjulsmaterialeGlassfylt nylon
ForhjulstypeRigid
Forhjulsbredde2"
Høyde80.13 "
Inkludererbatterilader
Lengde72.5 "
Løftehøyde60 inn.
Løftehøyde Maks.59.69 "
MaterialeStål
Maks. Tromme Dia.23.5 "
MåleenheterHVER
Min. Tromme Dia.20.5 "
Motor HP1 hk
Antall batterier1
Antall stive hjul foran2
Antall svingbare hjul bak2
Antall bakre svingbare hjul2
Antall hjul4
StrømkildeElektrisk trådløs
Materiale på hjul bakPoly på stål
Bakhjul Dia.5"
Materiale til bakhjulPoly på stål
Type bakhjulSving
Bakhjulsbredde2"
RotasjonstypeHånd sveiv
Total rotasjon360 grader
Spenning12V DC
HjullåsingJa
Bredde46.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 249.3
Skipets høyde (cm)203.36
Skipets lengde (cm)198.12
Skipets bredde (cm)101.44
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeHøydeLengdeLøftehøyde Maks.Motor HPStrømkildeRotasjonstypeSpenningPris
VESTIL HDC-305-60 Hydraulisk trommelbærer, rotator og bom, 800 Lb. Kapasitet, blå / gul | AG7TVY HDC-305-6046.88 "80.13 "72.5 "59.69 "-HåndbokHånd sveiv-51 262 NOK
RFQ
VESTIL HDC-305-72 Hydraulisk trommelbærer, rotator og bom, 800 Lb. Kapasitet, blå / gul | AG7TVZ HDC-305-7239.94 "92.44 "72.5 "71.25 "-HåndbokTrekk kjetting-40 317 NOK
RFQ
VESTIL HDC-305-84 Hydraulisk trommelbærer, rotator og bom, 800 Lb. Kapasitet, blå / gul | AG7TWA HDC-305-8449.19 "101.63 "104.13 "80.63 "-HåndbokTrekk kjetting-43 125 NOK
RFQ
VESTIL HDC-305-96 Hydraulisk trommelbærer, rotator og bom, 800 Lb. Kapasitet, blå / gul | AG7TWB HDC-305-9649.19 "118 "104.13 "97.56 "-HåndbokTrekk kjetting-44 956 NOK
RFQ
VESTIL HDC-305-60-AC Hydraulisk trommelbærer, rotator og bom, 800 Lb. Kapasitet, blå / gul | AG8CUN HDC-305-60-AC46.88 "80.13 "72.5 "59.69 "3 / 4 hkElektrisk med ledningHånd sveiv115V AC54 494 NOK
RFQ
VESTIL HDC-305-72-AC Hydraulisk trommelbærer, rotator og bom, 800 Lb. Kapasitet, blå / gul | AG8CUQ HDC-305-72-AC39.94 "92.44 "72.5 "71.25 "3 / 4 hkElektrisk med ledningTrekk kjetting115V AC56 024 NOK
RFQ
VESTIL HDC-305-72-DC Hydraulisk trommelbærer, rotator og bom, 800 Lb. Kapasitet, blå / gul | AG8CUR HDC-305-72-DC39.94 "92.44 "72.5 "71.25 "1 hkElektrisk trådløsTrekk kjetting12V DC56 024 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HDC-305-60-DC Hydraulisk trommelbærer, rotator og bom, 800 Lb. Kapasitet, blå/gul
58 115 NOK / enhet