Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RED INSTRUMENTER R2310 Infrarødt termometer, 12:1, -35/650 Deg. C | CD7AAT

REED INSTRUMENTS R2310 Infrarødt termometer, 12:1, -35/650 grader. C

På lager
Vare: CD7AAT Modell: R2310
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
1 740 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakinfrarød termometer
Nøyaktighet+/- 3.6 grader F.
batteri~~POS=TRUNCCa. 10 timer
Dimensjoner7.4 x 4.7 x 2.2 "
Visebakgrunnsbelyst
emissivitetDigitalt justerbar
Fuktighetsområde10 å 90%
IndikatorLED
LasertypeKlasse II
Drifts Temp.32 til 122 grader F.
Strømforsyning9V batteri
oppløsning0.1 grader F.
Responstid250ms
Temperaturområde-31 til 1202 grader F.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetDimensjonerViseIndikatorDrifts Temp.ResponstidTemperaturområdePris
REED INSTRUMENTS R2020 Infrarødt termometer, Dual Laser Video, 50: 1 Optical Res., 2200 grader. C | CD4CYP R2020-------6 936 NOK
RFQ
REED INSTRUMENTS R2300 Infrarødt termometer, kompakt, 12: 1, -32/400 Deg. C | CD7AAQ R2300+/- 4 grader F.6.0 x 4.3 x 1.6 "bakgrunnsbelystJa Piper32 til 104 grader F.500ms-25.6 til 752 grader F.732NOK
RFQ
REED INSTRUMENTS R2320 Infrarødt termometer, Professional, 30: 1, -32/800 Deg. C | CD7AAV R2320--Lys farge----2 617 NOK
RED INSTRUMENTS R2330 Infrarødt termometer, Profesjonelt, 50:1, -32/1250 Deg. C | CD7AAX R2330--Lys farge----4 268 NOK
RED INSTRUMENTS FS-200 Food Service Infrarødt termometer, -58 grader til 392 grader F, fast 0.95 | CT8VTN 161A21 FS-200-------1 988 NOK
RED INSTRUMENTER R2320-NIST Infrarødt termometer, -26 Deg til 1, 472 Deg F, Ja, NIST, 1 Tommer Størrelse ved 30 Tommer Størrelse Fokus | CT8VTP 783H22 R2320-NIST-------5 074 NOK
REED INSTRUMENTER R2330-NIST Infrarødt termometer, -26 Deg til 2282 Deg, Ja, NIST, Juster 0.10 til 1.00, Dual | CT8VTQ 328YM0 R2330-NIST-------6 822 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REED INSTRUMENTS R2310 Infrarødt termometer, 12:1, -35/650 grader. C
1 740 NOK / enhet