Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FLIR TG54 infrarødt termometer, -22 grader til 1202 grader, 1 tommers størrelse ved 24 tommers størrelsesfokus, enkeltpunkt | CP6BUJ 48FT96

FLIR TG54 Infrared Thermometer, -22 Deg to 1202 Deg, 1 Inch Size at 24 Inch Size Focus, Single Dot

På lager
Vare: CP6BUJ Modell: TG54Kryssreferanse: 48FT96

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
2 815 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakinfrarød termometer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
FLIR TG56 infrarødt termometer, -22 grader til 1202 grader, 1 tommers størrelse ved 30 tommers størrelsesfokus, enkeltpunkt | CP6BUK 48FT97 TG56infrarød termometer3 829 NOK
FLIR IR320 termometer IR vanntett, juster 0.10 til 1.00 | CP6BWX 60PT82 IR320Termometer2 700 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FLIR TG54 Infrared Thermometer, -22 Deg to 1202 Deg, 1 Inch Size at 24 Inch Size Focus, Single Dot
2 815 NOK / enhet