GE LIGHTING LED-driver, lengde 9-1 / 2 "


filtre
Forkoblingstype: Ingen dimming
StilModellUtgangsspenningOmgivelsestemp. OmrådeHøydePower FactorBreddeInngangseffektInngangsspenningSakPris (eks. mva)
A
GE080 / MV / D24T1-A
23 VDC-40 grader til 85 grader C1 13 / 64 "-1 45 / 64 "-23 til 25.5 VACLed driver-
RFQ
B
LED21T8 / DR / D / 2L
27 til 33 VDC-4 grader til 104 grader F1"0.91 19 / 64 "21120 til 277 VACDimbar LED-driver169NOK
C
LED9T8 / DR / 2L
29 VDC-4 grader til 104 grader F1"0.91 19 / 64 "18120 til 277 VACLed driver45NOK
D
LED25T8 / DR / 2L
29 VDC-1.187 "0.901 27 / 32 "50120 til 277 VACLed driver135NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?