Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GE LIGHTING LED21T8/DR/D/2L LED Driver 9-1/2 Tommer Lengde 120/277VAC | AH8YKL 39CC84

GE LIGHTING LED21T8/DR/D/2L LED-driver 9-1/2 tommers lengde 120/277VAC

På lager
Vare: AH8YKL Modell: LED21T8/DR/D/2LKryssreferanse: 39CC84

Få tak i det Mai 20, mandag
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
169NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDimbar LED-driver
Omgivelsestemp. Område-4 grader til 104 grader F
ForkoblingstypeIngen dimming
Høyde1"
Input Current0.17 til 0.36 AAC
Inngangseffekt21
Inngangsspenning120 til 277 VAC
Lengde9.5 "
Utgangsstrøm0.62 ADC
Utgangsspenning27 til 33 VDC
Power Factor0.9
Utgangseffekt42W
Bredde1 19 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5352
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)24.38
Skipets bredde (cm)5.84
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Demping av ballast: Ja

Produktvarianter

ProduktModellUtgangsspenningOmgivelsestemp. OmrådeHøydePower FactorBreddeInngangseffektInngangsspenningSakPris
GE LIGHTING GE080/MV/D24T1-A Led Driver 80 W 23 Vdc 23 - 25.5 Vac | AF8GBT 26JT35 GE080 / MV / D24T1-A23 VDC-40 grader til 85 grader C1 13 / 64 "-1 45 / 64 "-23 til 25.5 VACLed driver-
RFQ
GE LIGHTING LED9T8/DR/2L LED Driver 9-1/2 Tommer Lengde 120/277VAC 18W | AH8YKP 39CC87 LED9T8 / DR / 2L29 VDC-4 grader til 104 grader F1"0.91 19 / 64 "18120 til 277 VACLed driver45NOK
GE LIGHTING LED25T8/DR/2L LED Driver 10 Tommer Lengde 120 til 277VAC 29VDC | AH9DRW 39UT29 LED25T8 / DR / 2L29 VDC-1.187 "0.901 27 / 32 "50120 til 277 VACLed driver135NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING LED21T8/DR/D/2L LED-driver 9-1/2 tommers lengde 120/277VAC
169NOK / enhet