GE LIGHTING GE080/MV/D24T1-A Led Driver 80 W 23 Vdc 23 - 25.5 Vac | AF8GBT 26JT35

GE LIGHTING GE080/MV/D24T1-A Led Driver 80 W 23 Vdc 23 - 25.5 Vac

Vare: AF8GBT Modell: GE080/MV/D24T1-AKryssref: 26JT35

Få tak i det Mai 3, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLed driver
Omgivelsestemp. Område-40 grader til 85 grader C
Høyde1 13 / 64 "
Input Current0.85 AAC
Inngangsspenning23 til 25.5 VAC
Lengde9.5 "
Utgangsstrøm3.3 ADC
Utgangsspenning23 VDC
Utgangseffekt80W
Bredde1 45 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.73
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8504409520

Produktdetaljer:

    • Miljøvurdering (Fuktig beliggenhet)

Produktvarianter

ProduktModellUtgangsspenningOmgivelsestemp. OmrådeHøydePower FactorBreddeInngangseffektInngangsspenningSakPris
GE LIGHTING LED21T8/DR/D/2L LED Driver 9-1/2 Tommer Lengde 120/277VAC | AH8YKL 39CC84 LED21T8 / DR / D / 2L27 til 33 VDC-4 grader til 104 grader F1"0.91 19 / 64 "21120 til 277 VACDimbar LED-driver169NOK
GE LIGHTING LED9T8/DR/2L LED Driver 9-1/2 Tommer Lengde 120/277VAC 18W | AH8YKP 39CC87 LED9T8 / DR / 2L29 VDC-4 grader til 104 grader F1"0.91 19 / 64 "18120 til 277 VACLed driver45NOK
GE LIGHTING LED25T8/DR/2L LED Driver 10 Tommer Lengde 120 til 277VAC 29VDC | AH9DRW 39UT29 LED25T8 / DR / 2L29 VDC-1.187 "0.901 27 / 32 "50120 til 277 VACLed driver135NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING GE080/MV/D24T1-A Led Driver 80 W 23 Vdc 23 - 25.5 Vac