A Hjul Dia .: 6" , Styrehjul Materiale: Mold-On Gummi , Svinghjul Type: (2) Stiv, (2) Svingbar , Hjulbredde: 2" , Farge: Rød , Dekkhøyde: 10.5 " , Dekktype: Stål , Bli ferdig: Pulverlakk , Rammemateriale: Stål , Måler: 11 , Håndtakstype: Avtagbart , Vektgrense: 1500 lb. , Antall styrehjul: 4 , Total høyde: 37.5 "
Nesting Merchandise Platform Trucks
Dayton-lastebiler med hekkende varer brukes i fabrikker, varehus, lastebrygger og lager- og postrom. Disse lastebilene har en hengslet stålplattform for lastebiler for å hekke og spare lagringsplass, og pulverlakkert finish for motstand mot riper og rust. De er integrert med påstøpte gummihjul for vibrasjonsdemping og gulvbeskyttelse, og er tilgjengelig i dekklengder på 48, 54 og 60 tommer.
Egenskaper
- Dayton-lastebiler med hekkende varer er integrert med svingbare og stive (2 hver) gummihjul for vibrasjonsabsorbering og gulvbeskyttelse.
- Hjulene har styreputer som tillater rask fjerning og montering.
- Disse enhetene har en hengslet stålplattform for lastebiler for å hekke og spare lagringsplass og pulverlakkert finish for motstand mot riper og rust.
- Disse lastebilene kommer med koniske og skråstilte dekk som gjør at flere lastebiler kan skyves sammen og spare plass.
Ofte Stilte Spørsmål
Hvordan er Dayton-lastebiler med hekkende varer satt sammen?
- Installer de stive hjulene på den smale enden av plattformtrucken og de svingbare hjulene på den brede enden.
- Plasser hvert hjul inn i braketten og før et langt skaft gjennom hullene, og fest det med en låsepinne.
- Fest plattformen til rammen ved å feste de to krokene på plattformen til rundstangen som er plassert i den smale enden av rammen.
- Løft plattformen nær den brede enden av rammen og plasser fjærene i holdehullene.
- Pass på at fjærene er inne i de øvre og nedre holdehullene, og senk deretter plattformen ned på fjærene.
- Før gjengede ender av håndtaket gjennom hullene nederst på håndtakshylsene på rammen.
- Fest disse håndtakene ved å installere låsemuttere på de gjengede endene, uten å stramme for mye.
Hvilke deler av Dayton hekkeplattformlastebiler trenger inspeksjon og vedlikehold?
- Stramheten til bolter og muttere må kontrolleres hver 6. måned.
- Smør hjulene med universallitiumfett med jevne mellomrom.
- Skift ut utslitte komponenter etter behov.
Hva er lastekapasiteten til disse plattformbilene?
De kan håndtere belastninger på opptil 1500 lb.