CHAINFLEX Skuffkabel, 14 maks ampere


filtre
Kabel Type: Kontinuerlig bøyning , Jakkefarge: Grå , Jakkemateriale: PVC , Maks. Forsterkere: 14 , Maks. Spenning: 600V , Min. Bøyeradius: 8 x OD , Temp. Område: 23 grader til 176 grader F , Ledningsfarge: Svart med hvite tall + (1) grønn / gul
StilModellLedermaterialeMåler / lederNominell utenfor dia.Antall ledereSkjermet / uskjermetSpolelengdeLedningsstørrelsePris (eks. mva)
A
CF140US-07-04-25
Bare kobber18/40.395 "4Skjermet25ft.18AWG964NOK
A
CF140US-15-07-25
Bare kobber16/70.525 "7Skjermet25ft.16AWG2 376 NOK
A
CF140US-07-04
Bare kobber18/40.395 "4SkjermetKlipp til lengden, bestill med foten18AWG56NOK
B
CF130US-15-07-25
Bare kobber16/70.445 "7uskjermet25ft.16AWG1 152 NOK
B
CF130US-07-04
Bare kobber18/40.325 "4uskjermetKlipp til lengden, bestill med foten18AWG41NOK
B
CF130US-15-05
Bare kobber16/50.385 "5uskjermetKlipp til lengden, bestill med foten16AWG52NOK
B
CF130US-15-07
Bare kobber16/70.445 "7uskjermetKlipp til lengden, bestill med foten16AWG77NOK
A
CF140US-15-07
Bare kobber16/70.525 "7SkjermetKlipp til lengden, bestill med foten16AWG118NOK
B
CF130US-07-04-25
Bare kobber18/40.325 "4uskjermet25ft.18AWG819NOK
B
CF130US-15-05-25
Bare kobber16/50.385 "5uskjermet25ft.16AWG861NOK
B
CF130US-07-04-100
Bare kobber18/40.325 "4uskjermet100ft.18AWG3 129 NOK
B
CF130US-15-05-100
Kobber16/50.385 "5uskjermet100ft.16AWG4 952 NOK
A
CF140US-07-04-100
Kobber18/40.395 "4Skjermet100ft.18AWG4 288 NOK
B
CF130US-15-07-100
Kobber16/70.445 "7uskjermet100ft.16AWG4 610 NOK
A
CF140US-15-07-100
Kobber16/70.525 "7Skjermet100ft.16AWG7 017 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?