CHAINFLEX CF140US-07-04-100 Continuous Flexing Tray Kabel 14a 600v | AC3UNC 2WGT5

CHAINFLEX CF140US-07-04-100 Continuous Flexing Tray Kabel 14a 600v

På lager
Vare: AC3UNC Modell: CF140US-07-04-100Kryssreferanse: 2WGT5

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 940 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontinuerlig bøyekabel
KabeltypeKontinuerlig bøyning
LedermaterialeKobber
Måler / leder18/4
JakkefargeGrå
Jakke materialePVC
Maks. Forsterker14
Maks. Spenning600V
Min. Bøy Radius8 x OD
Nominell utenfor dia.0.395 "
Antall ledere4
Skjermet / uskjermetSkjermet
Spolelengde100ft.
Temp. Område23 grader til 176 grader F
TrådfargeSvart med hvite tall + (1) grønn / gul
Ledningsstørrelse18AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.5375
Skipets høyde (cm)18.54
Skipets lengde (cm)44.96
Skipets bredde (cm)44.96
HS kode8544493080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLedermaterialeMåler / lederNominell utenfor dia.Antall ledereSkjermet / uskjermetSpolelengdeLedningsstørrelsePris
CHAINFLEX CF130US-07-04 Continuous Flexing Tray Kabel 14a 600v | AC3JTA 2TZC5 CF130US-07-04Bare kobber18/40.325 "4uskjermetKlipp til lengden, bestill med foten18AWG37NOK
CHAINFLEX CF130US-15-05 Continuous Flexing Tray Kabel 14a 600v | AC3JTJ 2TZD4 CF130US-15-05Bare kobber16/50.385 "5uskjermetKlipp til lengden, bestill med foten16AWG46NOK
CHAINFLEX CF130US-15-07 Continuous Flexing Tray Kabel 14a 600v | AC3JTK 2TZD5 CF130US-15-07Bare kobber16/70.445 "7uskjermetKlipp til lengden, bestill med foten16AWG69NOK
CHAINFLEX CF140US-07-04 Continuous Flexing Tray Kabel 14a 600v | AC3JTW 2TZE6 CF140US-07-04Bare kobber18/40.395 "4SkjermetKlipp til lengden, bestill med foten18AWG50NOK
CHAINFLEX CF140US-15-07 Continuous Flexing Tray Kabel 14a 600v | AC3JUC 2TZF3 CF140US-15-07Bare kobber16/70.525 "7SkjermetKlipp til lengden, bestill med foten16AWG106NOK
CHAINFLEX CF130US-07-04-25 Continuous Flexing Tray Kabel 14a 600v | AC3JXE 2TZR3 CF130US-07-04-25Bare kobber18/40.325 "4uskjermet25ft.18AWG923NOK
CHAINFLEX CF130US-15-05-25 Continuous Flexing Tray Kabel 14a 600v | AC3JXN 2TZT2 CF130US-15-05-25Bare kobber16/50.385 "5uskjermet25ft.16AWG1 025 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAINFLEX CF140US-07-04-100 Continuous Flexing Tray Kabel 14a 600v
4 940 NOK / enhet