Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHAINFLEX CF130US-15-07-25 Continuous Flexing Tray Kabel 14a 600v | AC3JXP 2TZT3

CHAINFLEX CF130US-15-07-25 Continuous Flexing Tray Kabel 14a 600v

På lager
Vare: AC3JXP Modell: CF130US-15-07-25Kryssreferanse: 2TZT3
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
1 327 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontinuerlig bøyekabel
KabeltypeKontinuerlig bøyning
LedermaterialeBare kobber
Måler / leder16/7
JakkefargeGrå
Jakke materialePVC
Maks. Forsterker14
Maks. Spenning600V
Min. Bøy Radius8 x OD
Nominell utenfor dia.0.445 "
Antall ledere7
Skjermet / uskjermetuskjermet
Spolelengde25ft.
Temp. Område23 grader til 176 grader F
TrådfargeSvart med hvite tall + (1) grønn / gul
Ledningsstørrelse16AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.665
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8544499000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLedermaterialeMåler / lederNominell utenfor dia.Antall ledereSkjermet / uskjermetSpolelengdeLedningsstørrelsePris
CHAINFLEX CF130US-07-04 Continuous Flexing Tray Kabel 14a 600v | AC3JTA 2TZC5 CF130US-07-04Bare kobber18/40.325 "4uskjermetKlipp til lengden, bestill med foten18AWG37NOK
CHAINFLEX CF130US-15-05 Continuous Flexing Tray Kabel 14a 600v | AC3JTJ 2TZD4 CF130US-15-05Bare kobber16/50.385 "5uskjermetKlipp til lengden, bestill med foten16AWG46NOK
CHAINFLEX CF130US-15-07 Continuous Flexing Tray Kabel 14a 600v | AC3JTK 2TZD5 CF130US-15-07Bare kobber16/70.445 "7uskjermetKlipp til lengden, bestill med foten16AWG69NOK
CHAINFLEX CF140US-07-04 Continuous Flexing Tray Kabel 14a 600v | AC3JTW 2TZE6 CF140US-07-04Bare kobber18/40.395 "4SkjermetKlipp til lengden, bestill med foten18AWG50NOK
CHAINFLEX CF140US-15-07 Continuous Flexing Tray Kabel 14a 600v | AC3JUC 2TZF3 CF140US-15-07Bare kobber16/70.525 "7SkjermetKlipp til lengden, bestill med foten16AWG106NOK
CHAINFLEX CF130US-07-04-25 Continuous Flexing Tray Kabel 14a 600v | AC3JXE 2TZR3 CF130US-07-04-25Bare kobber18/40.325 "4uskjermet25ft.18AWG923NOK
CHAINFLEX CF130US-15-05-25 Continuous Flexing Tray Kabel 14a 600v | AC3JXN 2TZT2 CF130US-15-05-25Bare kobber16/50.385 "5uskjermet25ft.16AWG1 025 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAINFLEX CF130US-15-07-25 Continuous Flexing Tray Kabel 14a 600v
1 327 NOK / enhet