CHAINFLEX TPE-kabel, 7 maks ampere


filtre
Konduktormateriale: Kobber , Jakkefarge: Mørkeblå , Jakkemateriale: TPE , Maks. Forsterkere: 7 , Maks. Spenning: 300V , Min. Bøyeradius: 5 x OD , Spolelengde: 1 fot. til 1600 fot. , Temp. Område: -31 grader til 212 grader F , Ledningsfarge: Svart med hvite tall + (1) grønn / gul
StilModellNominell utenfor dia.Antall ledereSkjermet / uskjermetLedningsstørrelsePris (eks. mva)
A
CF9-03-04-1
0.2 "4uskjermet22AWG36NOK
B
CF10-05-07-1
0.3 "7uskjermet20AWG90NOK
A
CF9-05-05-1
0.24 "5uskjermet20AWG38NOK
B
CF10-07-12-1
0.49 "12Skjermet18AWG234NOK
A
CF9-15-36-1
0.91 "36uskjermet16AWG596NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?