CHAINFLEX CF9-03-04-1 Kontinuerlig bøyelig kontrollkabel 7a 300v | AB7ULA 24C077

CHAINFLEX CF9-03-04-1 Kontinuerlig bøying kontrollkabel 7a 300v

På lager
Vare: AB7ULA Modell: CF9-03-04-1Kryssreferanse: 24C077

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

33NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForts. Fleksibel kontrollkabel
LedermaterialeKobber
JakkefargeMørkeblå
Jakke materialeTPE
Maks. Forsterker7
Maks. Spenning300V
Min. Bøy Radius5 x OD
Nominell utenfor dia.0.2 "
Antall ledere4
Skjermet / uskjermetuskjermet
Spolelengde1 fot. til 1600 fot.
Temp. Område-31 grader til 212 grader F
TrådfargeSvart med hvite tall + (1) grønn / gul
Ledningsstørrelse22AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8544499000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellNominell utenfor dia.Antall ledereSkjermet / uskjermetLedningsstørrelsePris
CHAINFLEX CF9-05-05-1 Kontinuerlig fleksibel kontrollkabel 7a 300v | AB7ULG 24C083 CF9-05-05-10.24 "5uskjermet20AWG34NOK
CHAINFLEX CF9-15-36-1 Kontinuerlig bøyelig kontrollkabel 7a 300v | AB7ULW 24C096 CF9-15-36-10.91 "36uskjermet16AWG578NOK
CHAINFLEX CF10-05-07-1 Kontinuerlig bøyelig kontrollkabel 7a 300v | AB7UMF 24C106 CF10-05-07-10.3 "7uskjermet20AWG81NOK
CHAINFLEX CF10-07-12-1 Kontinuerlig bøyelig kontrollkabel 7a 300v | AB7UML 24C111 CF10-07-12-10.49 "12Skjermet18AWG211NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAINFLEX CF9-03-04-1 Kontinuerlig bøying kontrollkabel 7a 300v
33NOK / enhet