MARATHON MOTORER 5K48TN6119S Viftemotor 3-faset 1-1/2 Hk 1140 Rpm | AC8FBC 39P325 / K1486

MARATHON MOTORS 5K48TN6119S Viftemotor 3-faset 1-1 / 2 Hk 1140 o / min

På lager
Vare: AC8FBC Modell: 5K48TN6119SKryssref.: 39P325 / K1486

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 925 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKondensator vifte motor
LagreneBall
Kroppsdia.6.437 "
DutyKontinuerlig luft-over
KabinettÅpne Dripproof
Frame56HZ
Forsterker med full belastning5.1-5.0/2.5
HP1.5
Hz60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel11 5 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.65 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet med enkel leilighet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonKondensatorvifte
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor Type3-fase
MonteringRigid
RPM på typeskilt1140
Nominell effektivitet77
Antall hastigheter1
Total lengde17-1/16
Fase3
RotasjonCCW / CW
RPM-rekkevidde1101-1200
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde5.75 "
AkselorienteringHorisontal
AkseltypeFlat og Keyway
Termisk beskyttelseAuto
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.84
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)48.9
Skipets bredde (cm)24.13
HS kode8501524000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakMonteringDutykWNEMA designOrienteringRPMTermisk beskyttelsePris
MARATHON MOTORER 056T11O11001 X532 HVAC Motor 50-60 Hertz | AJ2LDE 39P318 / X532 056T11O11001VVS-motorF1 KUNFORTSATT AOM0.246BHorisontal1200Automatisk beskytter (kun under låst rotor)6 811 NOK
MARATHON MOTORER 056T11O5306 X523 HVAC Motor 50-60 Hertz | AJ2LDY 39P326 / X523 056T11O5306VVS-motorF1 KUNFORTSATT AOM1.12INGEN DESIGNKODEHorisontal1200Automatisk beskytter (kun under låst rotor)9 143 NOK
MARATHON MOTORER 056T11O15511 X512 HVAC Motor 50-60 Hertz | AJ2LEA X512 056T11O15511VVS-motorF2 KUNFORTSATT AOM0.56BHorisontal1200Automatisk beskytter11 205 NOK
MARATHON MOTORER 056T11O5305 X513 HVAC Motor 50-60 Hertz | AJ2LJA 39P323 / X513 056T11O5305VVS-motorF1 KUNFORTSATT AOM0.75INGEN DESIGNKODEHorisontal1200Automatisk beskytter (kun under låst rotor)8 297 NOK
MARATHON MOTORER 056T11O5310 X525 HVAC Motor 50-60 Hertz | AJ2LND 39P328 / X525 056T11O5310VVS-motorF1 KUNFORTSATT AOM1.49INGEN DESIGNKODEHorisontal1200Automatisk beskytter9 427 NOK
MARATHON MOTORER 056T8O15504 X531 HVAC Motor 50-60 Hertz | AJ2LQJ 39P327 / X531 056T8O15504VVS-motorF1 KUNKontinuerlig1.12BHorisontal900Automatisk beskytter10 653 NOK
MARATHON MOTORER 056T8O5306 X528 HVAC Motor 50-60 Hertz | AJ2LRM 39P324 / X528 056T8O5306VVS-motorW8FORTSATT0.75INGEN DESIGNKODEAKSEL OPP900Automatisk beskytter (kun under låst rotor)11 869 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 5K48TN6119S Viftemotor 3-faset 1-1 / 2 Hk 1140 o / min
8 925 NOK / enhet