Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J39230 Impact Bit Socket Set Female Torx 10stk. | AG3QFA 33TA28

PROTO J39230 Slagbitssokkelsett Hunn Torx 10stk.

På lager
Vare: AG3QFA Modell: J39230Kryssreferanse: 33TA28
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
1 282 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlagbit-sokkelsett
Kjørestørrelse1/4 ", 3/8"
KjøretypeSquare
FinishSvart oksid
Antall stykker10
SAE eller metriskKvinne Torx
Stikkontakter inkludert1/4 "Dr: E4, E5, E6, E7, E8, 3/8" Dr: E8, E10, E12, E14, E16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9675
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)27.18
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode8204200000

Produktdetaljer:

    • Std. Bit Point Styles Inkludert (6)
    • Deep Bit Point Styles Inkludert (6 pt.)

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseAntall stykkerSAE eller metriskStikkontakter inkludertPris
PROTO J72152 Impact Bit Socket Set 3 / 8in Drive 6 Point 7 Pc | AD8FGE 4JW99 J721523 / 8 "7SAE1/4, 1/8, 3/16, 3/8, 5/16, 5/32, 7/32"1 266 NOK
PROTO J72252 Impact Bit Socket Set 3 / 8in Drive 6 Point 5 Pc | AD8FMK 4JX07 J722523 / 8 "5Metric4, 5, 6, 8, 10, XNUMX, XNUMX mm1 106 NOK
PROTO J74152 Slagbitsokkelsett 1/2 tommers stasjon 6 punkt 7 stk | AD8FMU 4JX16 J741521 / 2 "7SAE1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8"1 749 NOK
PROTO J74252 Slagbit-sokkelsett, metrisk, 1/2 tommers stasjonsstørrelse, 6-punkts - 6 stk | AD8FNB 4JX23 J742521 / 2 "6Metric6, 8, 10, 12, 14, 17 mm1 748 NOK
PROTO J07595 Slagbitsokkelsett 3/4in Dr 6 Point 5 Pc | AE4QDD 5ME81 J075953 / 4 "5SAE9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1"3 932 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J39230 Slagbitssokkelsett Hunn Torx 10stk.
1 282 NOK / enhet