VESTIL SR-serien økonomiske stativer for materialer


filtre
Armforlengelse utover A-ramme: 12 " , Grunnlengde: 36 " , Base Bredde: 60 " , Bay Depth: 7.47 " , Bay Bredde: 10.19 " , kjede inkludert: Nei , Farge: Sølv , Rammemateriale: Stål Inkluderer: Montering av maskinvare , Installasjonsmaskinvare inkludert: Ja , Lang arm klaringshøyde: 9" , Lang armlengde: 18 " , Materiale: Stål , Antall lange armer: 3 , Antall korte armer: 15 , Antall sider: 4 , Antall lagringsnivåer: 7 , klaringshøyde for kort arm: 7 1 / 4 " , Kort armlengde: 15 "
StilModellBreddeArmtypeKapasitetDybdeutformingHøydeMaks. NivåkapasitetAntall bukterPris (eks. mva)
A
SR-WM
36 "Rett med svak kurve1000 lbs.36 "Veggmontering60 "143 lbs.72 043 NOK
B
SR-V
36 "Rett2000 lbs.24 "Gulvmontert72 "-34 007 NOK
RFQ
C
SR-SS
60 "Rett med svak kurve2000 lbs.36 "Selvforsørgende66 "285 lbs.73 597 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?