VESTIL SR-SS selvbærende stativ med 2000 lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7ZJF Modell: SR-SS

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 177 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVertikalt stativ
Armforlengelse utover A-ramme12 "
ArmtypeRett med svak kurve
Base lengde36 "
Base bredde60 "
Kapasitet2000 lbs.
FARGESølv
Dybde36 "
utformingSelvforsørgende
RammematerialeStål
Høyde66 "
InkludererMontering av maskinvare
Lengde36 "
MaterialeStål
Maks. Nivåkapasitet285 lbs.
MåleenheterHVER
Antall våpen7,- pr side
Antall bukter7
Antall sider4
Antall lagringsnivåer7
Bredde60 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27.45
Skipets høyde (cm)167.64
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)154.94
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddeArmtypeKapasitetDybdeutformingHøydeMaks. NivåkapasitetAntall bukterPris
VESTIL SR-V vertikalt gulvmontert stativ med 2000 Lb. Kapasitet | AG7ZJG SR-V36 "Rett2000 lbs.24 "Gulvmontert72 "-34 007 NOK
RFQ
VESTIL SR-WM Veggmontert materialestativ med 1000 Lb. Kapasitet | AG7ZJH SR-WM36 "Rett med svak kurve1000 lbs.36 "Veggmontering60 "143 lbs.71 787 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SR-SS selvbærende stativ med 2000 lb. Kapasitet
3 177 NOK / enhet