Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U07840.075.0400 Socket Set Screw Cup 3/4-10 X 4, 5PK | AA8YMG 1AU84

APPROVED VENDOR U07840.075.0400 Sokkelsett skruekopp 3/4-10 X 4, 5PK

På lager
Vare: AA8YMG Modell: U07840.075.0400Kryssref.: 1AU84 / 159J14

Få tak i det Mai 20, mandag
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
865NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.750 "
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde4"
Punkt Dia.0.425 til 0.450 "
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
Trådstørrelse3 / 4-10

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8892
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode7318158020
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.075.0400 Sokkelsett skruekopp 3/4-10 X 4, 5PK
865NOK /pakke