VESTIL SR-V vertikalt gulvmontert stativ med 2000 Lb. Kapasitet

Vare: AG7ZJG Modell: SR-V
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

4 007 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVertikalt stativ
ArmtypeRett
Bay Depth7.47 "
Bay Bredde10.19 "
Kapasitet2000 lbs.
Kjede inkludertNei
FARGESølv
Dybde24 "
utformingGulvmontert
RammematerialeStål
Høyde72 "
InkludererMontering av maskinvare
Installasjonsmaskinvare inkludertJa
Lengde24 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
MonteringsstilGulv
Antall våpen12
Antall bukter3
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.75
Skipets høyde (cm)182.88
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)93.98
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddeArmtypeKapasitetDybdeutformingHøydeMaks. NivåkapasitetAntall bukterPris
VESTIL SR-SS Selvbærende stativ med 2000 Lb. Kapasitet | AG7ZJF SR-SS60 "Rett med svak kurve2000 lbs.36 "Selvforsørgende66 "285 lbs.73 597 NOK
VESTIL SR-WM Veggmontert materialestativ med 1000 Lb. Kapasitet | AG7ZJH SR-WM36 "Rett med svak kurve1000 lbs.36 "Veggmontering60 "143 lbs.72 043 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SR-V vertikalt gulvmontert stativ med 2000 Lb. Kapasitet
4 007 NOK / enhet