VESTIL SR-WM Veggmontert materialestativ med 1000 Lb. Kapasitet | AG7ZJH

VESTIL SR-WM Veggmontert materialestativ med 1000 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7ZJH Modell: SR-WM

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 043 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVertikalt stativ
ArmtypeRett med svak kurve
Kapasitet1000 lbs.
FARGESølv
Dybde36 "
utformingVeggmontering
RammematerialeStål
Høyde60 "
InkludererMontering av maskinvare
Lengde36 "
Lang arm klaringshøyde9"
Lang armlengde18 "
MaterialeStål
Maks. Nivåkapasitet143 lbs.
MåleenheterHVER
Antall våpen14
Antall bukter7
Antall lange armer3
Antall korte armer15
Antall lagringsnivåer7
Kort arm klaringshøyde7 1 / 4 "
Kort armlengde15 "
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.8
Skipets høyde (cm)152.4
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddeArmtypeKapasitetDybdeutformingHøydeMaks. NivåkapasitetAntall bukterPris
VESTIL SR-SS Selvbærende stativ med 2000 Lb. Kapasitet | AG7ZJF SR-SS60 "Rett med svak kurve2000 lbs.36 "Selvforsørgende66 "285 lbs.73 597 NOK
VESTIL SR-V vertikalt gulvmontert stativ med 2000 Lb. Kapasitet | AG7ZJG SR-V36 "Rett2000 lbs.24 "Gulvmontert72 "-34 007 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SR-WM Veggmontert materialestativ med 1000 Lb. Kapasitet
2 043 NOK / enhet