ADB HOIST RINGS MFG. EN Beskyttelse Heiseringer, Standard


filtre
Klasse: 1 , Karakter: B , Materiale: 4140 Legert stål , Bevegelse: 360 grader Svinger, 180 grader. Pivoter , Målesystem: Imperial
StilModellLastekapasitetTrådstørrelsemoment~~POS=TRUNCBreddeInnvendig breddetråd LengdeInnvendig lengdeTotal høydePris (eks. mva)
A
EN33112
550 lbs.1 / 4-205 fot. Lbs.2.29 "1.25 "0.56 "1.57 "3.79 "1 169 NOK
A
EN33212
800 lbs.5 / 16-187 fot. Lbs.2.29 "1.25 "0.56 "1.51 "3.79 "1 169 NOK
A
EN33312
1000 lbs.3 / 8-1612 fot. Lbs.2.29 "1.25 "0.56 "1.45 "3.79 "1 169 NOK
B
EN33316
2250 lbs.1 / 2-1326 fot. Lbs.2.29 "1.25 "1.06 "1.45 "4.29 "1 169 NOK
B
EN33516
2500 kg1 / 2-1328 fot. Lbs.3.5 "1.89 "1.25 "2.56 "6.56 "1 471 NOK
A
EN33512
2500 kg1 / 2-1328 fot. Lbs.3.5 "1.89 "0.75 "2.56 "6.06 "1 471 NOK
A
EN33614
4000 lbs.5 / 8-1160 fot. Lbs.3.5 "1.89 "1"2.44 "6.31 "1 471 NOK
A
EN33714
5000 lbs.3 / 4-10100 fot. Lbs.3.5 "1.89 "1"2.31 "6.31 "1 471 NOK
B
EN33716
5000 lbs.3 / 4-10100 fot. Lbs.3.5 "1.89 "1.5 "2.31 "6.81 "1 471 NOK
A
EN33102
7000 lbs.3 / 4-10100 fot. Lbs.5.1 "2.81 "1.2 "3.57 "8.57 "3 623 NOK
A
EN33104
8000 lbs.7 / 8-9160 fot. Lbs.5.1 "2.81 "0.95 "3.32 "8.32 "3 623 NOK
A
EN33105
10000 lbs.1-8230 fot. Lbs.5.1 "2.81 "1.45 "3.2 "8.82 "3 623 NOK
A
EN33402
15000 lbs.1 1 / 4-7470 fot. Lbs.6.75 "3.88 "1.88 "3.74 "11.1 "6 698 NOK
A
EN33424
24000 lbs.1 1 / 2-6800 fot. Lbs.6.75 "3.88 "2.63 "3.49 "11.85 "8 045 NOK
A
EN33427
30000 lbs.2-4 1 / 21100 fot. Lbs.6.75 "3.88 "2.96 "3.49 "12.18 "11 544 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?