Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMERICAN DRILL BUSHING EN33104 Heisering, 8000 lbs. Lastekapasitet, 7/8-9 trådstørrelse, 160 ft. lbs. Dreiemoment | CD6KNJ

ADB TALJERINGER MFG. EN33104 Heisering, 8000 lbs. Lastekapasitet, 7/8-9 trådstørrelse, 160 ft. lbs. Dreiemoment

På lager
Vare: CD6KNJ Modell: EN33104
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
3 623 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeisring
Klasse1
KlasseB
Innvendig lengde3.32 "
Innvendig bredde2.81 "
Lastekapasitet8000 lbs.
Materiale4140 Legert stål
Bevegelse360 grader Svinger, 180 grader. Pivoter
Total høyde8.32 "
System for målingImperial
Tykkelse1"
tråd Lengde0.95 "
Trådstørrelse7 / 8-9
moment~~POS=TRUNC160 fot. Lbs.
Bredde5.1 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.2985
Skipets høyde (cm)23.67
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)6.4
OpprinnelseslandUS

Egenskaper:

  • Smidd og maskinert heisring av høy styrke legert stål
  • Korrosjonsbestandig plettering – elektroløs nikkel (AMS-C-26074 klasse 1 klasse B)
  • 200 % prøvebelastning testet
  • Individuelt serialisert
  • Andre standard og metriske størrelser tilgjengelig
  • Velg størrelser fra 550-30,000 XNUMX lbs
  • Svingbar 360°, svingbar 180°
  • Enkelt demontert og satt sammen igjen for inspeksjon
  • Kompilerer med ASME-B30.26
  • 5:1 Designfaktor
  • I motsetning til øyebolter opprettholder svingbare heiseringer full kapasitet ved 0-90 grader fra boltaksen.

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetTrådstørrelsemoment~~POS=TRUNCBreddeInnvendig breddetråd LengdeInnvendig lengdeTotal høydePris
AMERICAN DRILL BUSHING EN33112 Heisering, 550 lbs. Lastekapasitet, 1/4-20 trådstørrelse, 5 ft. lbs. Dreiemoment | CD6KNB EN33112550 lbs.1 / 4-205 fot. Lbs.2.29 "1.25 "0.56 "1.57 "3.79 "1 169 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING EN33212 Heisering, 800 lbs. Lastekapasitet, 5/16-18 trådstørrelse, 7 ft. lbs. Dreiemoment | CD6KNC EN33212800 lbs.5 / 16-187 fot. Lbs.2.29 "1.25 "0.56 "1.51 "3.79 "1 169 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING EN33312 Heisering, 1000 lbs. Lastekapasitet, 3/8-16 trådstørrelse, 12 ft. lbs. Dreiemoment | CD6KND EN333121000 lbs.3 / 8-1612 fot. Lbs.2.29 "1.25 "0.56 "1.45 "3.79 "1 169 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING EN33512 Heisering, 2500 lbs. Lastekapasitet, 1/2-13 trådstørrelse, 28 ft. lbs. Dreiemoment | CD6KNE EN335122500 kg1 / 2-1328 fot. Lbs.3.5 "1.89 "0.75 "2.56 "6.06 "1 471 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING EN33614 Heisering, 4000 lbs. Lastekapasitet, 5/8-11 trådstørrelse, 60 ft. lbs. Dreiemoment | CD6KNF EN336144000 lbs.5 / 8-1160 fot. Lbs.3.5 "1.89 "1"2.44 "6.31 "1 471 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING EN33714 Heisering, 5000 lbs. Lastekapasitet, 3/4-10 trådstørrelse, 100 ft. lbs. Dreiemoment | CD6KNG EN337145000 lbs.3 / 4-10100 fot. Lbs.3.5 "1.89 "1"2.31 "6.31 "1 471 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING EN33102 Heisering, 7000 lbs. Lastekapasitet, 3/4-10 trådstørrelse, 100 ft. lbs. Dreiemoment | CD6KNH EN331027000 lbs.3 / 4-10100 fot. Lbs.5.1 "2.81 "1.2 "3.57 "8.57 "3 623 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADB TALJERINGER MFG. EN33104 Heisering, 8000 lbs. Lastekapasitet, 7/8-9 trådstørrelse, 160 ft. lbs. Dreiemoment
3 623 NOK / enhet