Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TURBOTORCH 0386G0814 Purging Regulator Nitrogen Max Psig 500 | AB9GFW 2CZH9

TURBOTORCH 0386G0814 Renseregulator Nitrogen Max Psig 500

På lager
Vare: AB9GFW Modell: 0386G0814Kryssreferanse: 2CZH9
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
2 969 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGas Regulator
Kroppsdia.2.3 "
Body MaterialSmidd messing
CGA-tilkoblingsinntak580
CGA-tilkoblingsuttak1/4"-37 grader fakkel
Volumkoeffisient0.109
SylindergassNitrogen
Frakt5900 scfh
Leveringstrykkområde0 til 500 psi
MembranmaterialeNeopren
GasstjenesteNitrogen
Målestørrelse2.0
Måler Leveringstrykk600 psi
InntakstilkoblingCGA-580
Innløpsmåler3500 psi
Maks. Inntakstrykk3000 psi
Uttakstilkobling1/4 "-37 grader blusset
Total lengde6.5 "
Regulator KapasitetMedium Duty
Stagesenslig
Forsynings trykkmåler3500 psi
typenEnkelt trinn, middels plikt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.45
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLeveringstrykkområdeMåler LeveringstrykkInnløpsmålerPris
TURBOTORCH 0386G0813 Purging Regulator Nitrogen Max Psig 200 | AB9GFV 2CZH8 0386G08130 til 200 psi400 PSI4000 psi2 475 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TURBOTORCH 0386G0814 Renseregulator Nitrogen Max Psig 500
2 969 NOK / enhet