COLUMBUS MCKINNON Skru på løftering, 180 graders sving


filtre
Montering Stil: Skru på , Svingvinkel: 360 Degrees
StilModellDimensjon BDimensjon CDimensjon EDimensjon FTrådstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A
33312
2-19 / 64 "9 / 16 "3 / 8-161-29 / 64 "3 / 8-161000 lb.958NOK
A
33314
2-19 / 64 "1-1 / 16 "3 / 8-161-29 / 64 "3 / 8-161000 lb.906NOK
B
33614
3.5 "1"5 / 8-112.437 "5 / 8-114000 kg1 116 NOK
A
33615
3.5 "1.25 "5 / 8-112.437 "5 / 8-114000 kg1 154 NOK
A
33515
3.5 "1"1 / 2-132-9 / 16 "1 / 2-132500 lb.1 091 NOK
A
33716
3.5 "1.5 "3 / 4-102-5 / 16 "3 / 4-105000 kg1 172 NOK
A
33714
3.5 "1"3 / 4-102-5 / 16 "3 / 4-105000 kg1 128 NOK
A
33516
3.5 "1.25 "1 / 2-132-9 / 16 "1 / 2-132500 lb.1 115 NOK
A
33105
5-7 / 64 "1-29 / 64 "1-83-13 / 64 "1-810,000 kg2 618 NOK
A
33107
5-7 / 64 "2-13 / 64 "1-83-13 / 64 "1-810,000 kg2 558 NOK
A
33106
5-7 / 64 "1-13 / 64 "1-83-13 / 64 "1-810,000 kg2 681 NOK
A
33101
5-7 / 64 "1-13 / 64 "7 / 8-93-21 / 64 "7 / 8-98000 lb.2 554 NOK
A
33103
5-7 / 64 "1-29 / 64 "3 / 4-103-37 / 64 "3 / 4-107000 kg2 477 NOK
A
33102
5-7 / 64 "1-13 / 64 "3 / 4-103-37 / 64 "3 / 4-107000 kg2 770 NOK
A
33424
6.75 "2.625 "73-31 / 64 "724,000 lb.4 594 NOK
A
33401
6.75 "2.625 "83-47 / 64 "815,000 kg3 607 NOK
A
33420
6.75 "2.625 "73.625 "720,000 kg4 404 NOK

Skru på løftering, 180 graders sving

Columbus Mckinnon taljeringer brukes til å håndtere høyere lastgrenser ved løfting i forskjellige vinkler og har en økonomisk smidd ring for ekstra styrke og slagfasthet. Disse enhetene har en balle- og midtkropp som kan svinge og svinge samtidig opp til henholdsvis 360 og 180 grader; og derved produsere en jevn lastfordeling. Den integrerte skulderpinnen på disse enhetene går gjennom midten av kroppen, presser og skruer inn en gaffelkonfigurasjon for å feste komponentene sammen. Velg mellom et omfattende utvalg av disse kraftige heisringene, tilgjengelig i arbeidsbelastningsgrenser (WLL), fra 1000 til 24000 lb på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?