Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

COLUMBUS MCKINNON 33101 Heisering 180 Pivot 8000 Lb.lastekapasitet | AE2XTH 4ZW79

COLUMBUS MCKINNON 33101 Heisring 180 Pivot 8000 Lb. Lastekapasitet

På lager
Vare: AE2XTH Modell: 33101Kryssreferanse: 4ZW79

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
2 835 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeisring
Kausjon Dia.1"
Dimensjon B5-7 / 64 "
Dimensjon C1-13 / 64 "
Dimensjon E7 / 8-9
Dimensjon F3-21 / 64 "
Installasjonsmoment160 fot.lb.
MonteringsstilSkru på
Pivot180 Degrees
Svingbar vinkel360 Degrees
Trådstørrelse7 / 8-9
Arbeidsbelastningsgrense8000 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.285
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7318190000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon BDimensjon CDimensjon EDimensjon FTrådstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris
COLUMBUS MCKINNON 33312 Heisering 180 Pivot 1000 Lb.lastekapasitet | AD9DYL 4R968 333122-19 / 64 "9 / 16 "3 / 8-161-29 / 64 "3 / 8-161000 lb.1 064 NOK
COLUMBUS MCKINNON 33106 Heisering 180 Pivot 10000 Lb. Lastekapasitet | AD9DYN 4R970 331065-7 / 64 "1-13 / 64 "1-83-13 / 64 "1-810,000 kg2 876 NOK
COLUMBUS MCKINNON 33515 Heisering 180 Pivot 2500 Lb.lastekapasitet | AD9DYZ 4R982 335153.5 "1"1 / 2-132-9 / 16 "1 / 2-132500 lb.1 211 NOK
COLUMBUS MCKINNON 33516 Heisering 180 Pivot 2500 Lb.lastekapasitet | AD9DZB 4R984 335163.5 "1.25 "1 / 2-132-9 / 16 "1 / 2-132500 lb.1 238 NOK
COLUMBUS MCKINNON 33614 Heisering 180 Pivot 4000 Lb.lastekapasitet | AD9DZC 4R986 336143.5 "1"5 / 8-112.437 "5 / 8-114000 kg1 238 NOK
COLUMBUS MCKINNON 33714 Heisering 180 Pivot 5000 Lb.lastekapasitet | AD9DZE 4R990 337143.5 "1"3 / 4-102-5 / 16 "3 / 4-105000 kg1 252 NOK
COLUMBUS MCKINNON 33102 Heisering 180 Pivot 7000 Lb.lastekapasitet | AE2XTJ 4ZW80 331025-7 / 64 "1-13 / 64 "3 / 4-103-37 / 64 "3 / 4-107000 kg3 075 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COLUMBUS MCKINNON 33101 Heisring 180 Pivot 8000 Lb. Lastekapasitet
2 835 NOK / enhet