COLUMBUS MCKINNON 33424 Heisering 180 Pivot 24000 Lb. Lastekapasitet | AE2XTR 4ZW88

COLUMBUS MCKINNON 33424 Heisring 180 Pivot 24000 Lb. Vektgrense

På lager
Vare: AE2XTR Modell: 33424Kryssreferanse: 4ZW88

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 099 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeisring
Kausjon Dia.1-1 / 4 "
Dimensjon B6.75 "
Dimensjon C2.625 "
Dimensjon E7
Dimensjon F3-31 / 64 "
Installasjonsmoment800 fot.lb.
MonteringsstilSkru på
Pivot180 Degrees
Svingbar vinkel360 Degrees
Trådstørrelse7
Arbeidsbelastningsgrense24,000 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.145
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode7318190000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon BDimensjon CDimensjon EDimensjon FTrådstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris
COLUMBUS MCKINNON 33312 Heisering 180 Pivot 1000 Lb.lastekapasitet | AD9DYL 4R968 333122-19 / 64 "9 / 16 "3 / 8-161-29 / 64 "3 / 8-161000 lb.1 064 NOK
COLUMBUS MCKINNON 33106 Heisering 180 Pivot 10000 Lb. Lastekapasitet | AD9DYN 4R970 331065-7 / 64 "1-13 / 64 "1-83-13 / 64 "1-810,000 kg2 876 NOK
COLUMBUS MCKINNON 33515 Heisering 180 Pivot 2500 Lb.lastekapasitet | AD9DYZ 4R982 335153.5 "1"1 / 2-132-9 / 16 "1 / 2-132500 lb.1 211 NOK
COLUMBUS MCKINNON 33516 Heisering 180 Pivot 2500 Lb.lastekapasitet | AD9DZB 4R984 335163.5 "1.25 "1 / 2-132-9 / 16 "1 / 2-132500 lb.1 238 NOK
COLUMBUS MCKINNON 33614 Heisering 180 Pivot 4000 Lb.lastekapasitet | AD9DZC 4R986 336143.5 "1"5 / 8-112.437 "5 / 8-114000 kg1 238 NOK
COLUMBUS MCKINNON 33714 Heisering 180 Pivot 5000 Lb.lastekapasitet | AD9DZE 4R990 337143.5 "1"3 / 4-102-5 / 16 "3 / 4-105000 kg1 252 NOK
COLUMBUS MCKINNON 33101 Heisering 180 Pivot 8000 Lb.lastekapasitet | AE2XTH 4ZW79 331015-7 / 64 "1-13 / 64 "7 / 8-93-21 / 64 "7 / 8-98000 lb.2 835 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COLUMBUS MCKINNON 33424 Heisring 180 Pivot 24000 Lb. Vektgrense
5 099 NOK / enhet