DAYTON 20FT11 Upblast Ventilatorhjul 11 ​​Tommer 115v | AF6RAR

DAYTON 20FT11 Upblast Ventilatorhjul 11 ​​Tommer 115v

På lager
Vare: AF6RAR Modell: 20FT11Kryssreferanse: 20FT10

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 236 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppblåst ventilator
montertJa
Montert / Umontertmontert
Base høyde1.75 "
Base lengde19 "
Base bredde19 "
CFM @ 0.000-inn. SP1260
CFM @ 0.125-inn. SP1209
CFM @ 0.250-inn. SP1156
CFM @ 0.375-inn. SP1100
CFM @ 0.500-inn. SP1041
CFM @ 0.625-inn. SP981
CFM @ 0.750-inn. SP918
CFM @ 0.875-inn. SP846
CFM @ 1.000-inn. SP759
KjøretypeDirekte
Housing MaterialSpunnet aluminium
Hz60
Maks. BHP0.25
Maks. Innløpstemperatur300 Degrees
Maks. Driftsforsterker5.0
Motor HP1/4
Motor Spenning115
MonteringsstedTakprodukt
Antall hastigheter1
Samlet Dia.24.875 "
Total høyde28.25 "
Fase1
KreverTakstein for ny installasjon
RPM1725
Skaft Dia. Sheave End1 / 2 "
Shaft Dia. Hjulenden1 / 2 "
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.13.8
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.13.4
Sones @ 0.500-in. SP @ 5 Ft.12.3
Speed ​​Control48C172
HastighetsstyrbarJa
Hjuldiameter11 "
HjulmaterialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.5
Skipets høyde (cm)81.79
Skipets lengde (cm)78.23
Skipets bredde (cm)78.23
HS kode8414596060

Produktdetaljer:

    • Adj. UL 762 kjøkkenoverflate nr. (4HX61)

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.375-inn. SPmontertMontert / UmontertCFM @ 0.500-inn. SPCFM @ 0.625-inn. SPCFM @ 0.750-inn. SPCFM @ 0.875-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPPris
DAYTON 7A641 Upblast Ventilator 24-1 / 2 inch 115 / 230v | AF3AKW 7A6416947NeiUmontert6615630460025656528226 718 NOK
DAYTON 7A643 Upblast Ventilator 30-1 / 2 inch 115 / 230v | AF3AKY 7A6436231NeiUmontert5440----43 810 NOK
DAYTON 7A645 Upblast Ventilator 30-1 / 2 inch 115 / 230v | AF3ALA 7A6458705NeiUmontert8226770870846272-44 595 NOK
DAYTON 7A646 Upblast Ventilator Wheel 36 inch 115 / 230v | AF3ALB 7A6467286NeiUmontert5767----71 471 NOK
DAYTON 7A647 Upblast Ventilator 36 tommer 115 / 208-230v | AF3ALC 7A6478556NeiUmontert7575----69 884 NOK
DAYTON 7A719 Upblast-ventilator 36 tommer 208-230 / 460v | AF3APE 7A7197286NeiUmontert5767----70 070 NOK
DAYTON 7A720 Upblast Ventilator 36 Tommer 208-230/460v | AF3APF 7A7208556NeiUmontert7575----72 772 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 20FT11 Upblast Ventilatorhjul 11 ​​Tommer 115v
13 236 NOK / enhet