DAYTON 7A722 Upblast Ventilator 36 Tommer 208-230/460v | AF3APH

DAYTON 7A722 Upblast Ventilator 36 tommer 208-230/460v

På lager
Vare: AF3APH Modell: 7A722

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

74 052 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppblåst ventilator
montertNei
Montert / UmontertUmontert
Base høyde1.75 "
Base lengde46 "
Base bredde46 "
CFM @ 0.000-inn. SP13,621
CFM @ 0.125-inn. SP13,125
CFM @ 0.250-inn. SP12,602
CFM @ 0.375-inn. SP12,022
CFM @ 0.500-inn. SP11,359
CFM @ 0.625-inn. SP10,647
CFM @ 0.750-inn. SP9878
CFM @ 0.875-inn. SP8841
KjøretypeBelte
Housing MaterialSpunnet aluminium
Hz60
Maks. BHP2.06
Maks. Innløpstemperatur300 Degrees
Motor HP2
Motor Spenning208-230/460
MonteringsstedTakprodukt
Samlet Dia.58.625 "
Total høyde44.625 "
Fase3
Anbefalt spjeldstørrelse (in.)39 x 39
KreverTakstein for ny installasjon
RPM505
Skaft Dia. Sheave End1.25 "
Shaft Dia. Hjulenden1.25 "
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.20
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.19.8
Sones @ 0.500-in. SP @ 5 Ft.18.6
HastighetsstyrbarNei
Hjuldiameter36 "
HjulmaterialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 206.748
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.375-inn. SPmontertMontert / UmontertCFM @ 0.500-inn. SPCFM @ 0.625-inn. SPCFM @ 0.750-inn. SPCFM @ 0.875-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPPris
DAYTON 7A641 Upblast Ventilator 24-1 / 2 inch 115 / 230v | AF3AKW 7A6416947NeiUmontert6615630460025656528226 718 NOK
DAYTON 7A643 Upblast Ventilator 30-1 / 2 inch 115 / 230v | AF3AKY 7A6436231NeiUmontert5440----43 810 NOK
DAYTON 7A645 Upblast Ventilator 30-1 / 2 inch 115 / 230v | AF3ALA 7A6458705NeiUmontert8226770870846272-44 595 NOK
DAYTON 7A646 Upblast Ventilator Wheel 36 inch 115 / 230v | AF3ALB 7A6467286NeiUmontert5767----71 471 NOK
DAYTON 7A647 Upblast Ventilator 36 tommer 115 / 208-230v | AF3ALC 7A6478556NeiUmontert7575----69 884 NOK
DAYTON 7A719 Upblast-ventilator 36 tommer 208-230 / 460v | AF3APE 7A7197286NeiUmontert5767----70 070 NOK
DAYTON 7A720 Upblast Ventilator 36 Tommer 208-230/460v | AF3APF 7A7208556NeiUmontert7575----72 772 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7A722 Upblast Ventilator 36 tommer 208-230/460v
74 052 NOK / enhet