Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LFN55BM1-U-070 1 vanntrykkreduksjonsventil, 1 tomme innløp, 27.6 bar trykk

På lager
Vare: CC9XJJ Modell: LFN55BM1-U-070 1Kryss Ref: 0009763
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
3 260 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVentil for reduksjon av vanntrykk
Justerbart område for redusert trykk25 til 75 psi
Body MaterialBlyfri kobber silisiumlegering
Skivematerialeelastomer
InntakstilkoblingUnion Felles
Innløpsstørrelse1"
Type innløpstrådPT
InnløpstypeUnion Felles
BlyIkke tilstede
MaterialeRustfritt stål
Maks. Driftstemperatur180 grader F
Maks. Arbeids press400 PSI
Mfr. SerieLFN55B-M1
Min. Temp.33 grader F
UttakstilkoblingGjenget hunn
Størrelse på uttak1"
UtløpstypeGjenget hunn
Trykkinnstillingsområde3.4 Bar
silJa
Stilstandard
Trim materialeBronse
Ventildesignstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.116

Produktdetaljer:

Vanntrykkreduksjonsventil, 1 tommers inntak, 27.6 bar trykk

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Arbeids pressBody MaterialSkivematerialeMin. Temp.UttakstilkoblingStørrelse på uttakUtløpstypeRørstørrelsePris
WATTS 1/2 LF N55BUM1 Vanntrykkreduksjonsventil 1/2 tomme | AJ2HPJ 5DLZ9 1/2 LF N55BUM1-------1 / 2 "1 623 NOK
WATTS 3/4 LF N55BUM1 Vanntrykkreduksjonsventil 3/4 tomme | AJ2HPK 5DMA0 3/4 LF N55BUM1-------3 / 4 "1 947 NOK
WATTS LFN55BM1 U 3/4 vanntrykkreduksjonsventil, 3/4 tommers innløp, 27.6 bar trykk | BP2RFZ 0009589 LFN55BM1 U 3/427.6 BarBlyfri kobber silisiumlegeringForsterket EPDM33 grader F-3 / 4 "Gjenget hunn-1 248 NOK
WATTS LFN55BM1-DU 3/4 IN Vanntrykkreduksjonsventil, 3/4 tommers innløp, 27.6 bar trykk | BP2VVK 0009585 LFN55BM1-DU 3/4 IN27.6 BarBlyfri kobber silisiumlegeringForsterket EPDM33 grader F-3 / 4 "Gjenget hunn-2 982 NOK
WATTS LFN55BM1 3/4 IN regulator, 3/4 tommers størrelse, trykkreduserende ventilsett | BP4DUC 161Z76 LFN55BM1 3/4 IN27.6 BarMessingForsterket EPDM33 grader F-3 / 4 "Gjenget hunn-2 406 NOK
WATTS LFN55BM1 1/2 IN vanntrykkreduksjonsventil, 1/2 tomme innløp, 27.6 bar trykk | BP4DUD 0009538 LFN55BM1 1/2 IN400 PSIBlyfri kobber silisiumlegeringForsterket EPDM33 grader FUnion Felles1 / 2 "Union Felles-2 374 NOK
WATTS LFN55BM1-DU 1/2 IN vanntrykkreduksjonsventil, dobbel kobling, 1/2 tomme innløp, 27.6 bar trykk | BP4DUT 0009536 LFN55BM1-DU 1/2 IN400 PSIBlyfri kobber silisiumlegeringForsterket EPDM33 grader FUnion Felles1 / 2 "Union Felles-2 730 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LFN55BM1-U-070 1 vanntrykkreduksjonsventil, 1 tomme innløp, 27.6 bar trykk
3 260 NOK / enhet