HUBBELL PREMISE WIRING Multimedia frontplater, 3 porter, enkelt gjeng, baklasting


filtre
Kabel Type: Flush Mount , Dybde: 0.37 " , Lengde: 4.5 " , Materiale: Plast , Antall gjenger: 1 , Antall porter: 3 , Orientering: Vertikal Jack , Type: Flush Mount , Bredde: 2.75 "
StilModellFARGEPris (eks. mva)
A
IFP13EI
Elektrisk elfenben61NOK
B
IFP13GY
Grå61NOK
C
IFP13W
Hvit61NOK

Multimedia frontplater, 3 porter, enkelt gjeng, baklasting

Hubbell Premise Wiring multimedia frontplater er ideelle for montering av data- og taletilkoblinger og gir et ferdig utseende i audio-video-, tale- og datainstallasjoner. De har termoplastisk konstruksjon for høy slagfasthet og er kompatible med keystones og gjengbokser. De er utstyrt med kabler for innfelt montering for rask veggmontering og for å holde støv og rusk borte fra pæren og skyggen. Velg fra et bredt utvalg av disse frontplatene, tilgjengelig i 25-delers pakker i elektrisk elfenben, grå og hvite farger. Raptor Supplies tilbyr også Hubbell Premise Wiring 4 frontpaneler har snap- eller innfelt kabeldesign.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?