Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LFN55BM1-U-070 3/4 vanntrykkreduksjonsventil, 3/4 tommers inntak, 27.6 bar trykk

På lager
Vare: CC9XJD Model: LFN55BM1-U-070 3/4Kryss Ref: 0009762
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
2 801 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVentil for reduksjon av vanntrykk
Body MaterialBlyfri messing
Skivematerialeelastomer
Innløpsstørrelse3 / 4 "
InnløpstypeUnion Felles
BlyIkke tilstede
Maks. Arbeids press27.6 Bar
Mfr. SerieLFN55B-M1
Min. Temp.33 grader F
Størrelse på uttak3 / 4 "
UtløpstypeGjenget hunn
Trykkinnstillingsområde3.4 Bar
silJa
Trim materialeBronse
Ventildesignstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99

Produktdetaljer:

Vanntrykkreduksjonsventil, 3/4 tommers inntak, 27.6 bar trykk

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Arbeids pressBody MaterialSkivematerialeMin. Temp.UttakstilkoblingStørrelse på uttakUtløpstypeRørstørrelsePris
WATTS 1/2 LF N55BUM1 Vanntrykkreduksjonsventil 1/2 tomme | AJ2HPJ 5DLZ9 1/2 LF N55BUM1-------1 / 2 "1 623 NOK
WATTS 3/4 LF N55BUM1 Vanntrykkreduksjonsventil 3/4 tomme | AJ2HPK 5DMA0 3/4 LF N55BUM1-------3 / 4 "1 947 NOK
WATTS LFN55BM1 U 3/4 vanntrykkreduksjonsventil, 3/4 tommers innløp, 27.6 bar trykk | BP2RFZ 0009589 LFN55BM1 U 3/427.6 BarBlyfri kobber silisiumlegeringForsterket EPDM33 grader F-3 / 4 "Gjenget hunn-1 248 NOK
WATTS LFN55BM1-DU 3/4 IN Vanntrykkreduksjonsventil, 3/4 tommers innløp, 27.6 bar trykk | BP2VVK 0009585 LFN55BM1-DU 3/4 IN27.6 BarBlyfri kobber silisiumlegeringForsterket EPDM33 grader F-3 / 4 "Gjenget hunn-2 982 NOK
WATTS LFN55BM1 3/4 IN regulator, 3/4 tommers størrelse, trykkreduserende ventilsett | BP4DUC 161Z76 LFN55BM1 3/4 IN27.6 BarMessingForsterket EPDM33 grader F-3 / 4 "Gjenget hunn-2 406 NOK
WATTS LFN55BM1 1/2 IN vanntrykkreduksjonsventil, 1/2 tomme innløp, 27.6 bar trykk | BP4DUD 0009538 LFN55BM1 1/2 IN400 PSIBlyfri kobber silisiumlegeringForsterket EPDM33 grader FUnion Felles1 / 2 "Union Felles-2 374 NOK
WATTS LFN55BM1-DU 1/2 IN vanntrykkreduksjonsventil, dobbel kobling, 1/2 tomme innløp, 27.6 bar trykk | BP4DUT 0009536 LFN55BM1-DU 1/2 IN400 PSIBlyfri kobber silisiumlegeringForsterket EPDM33 grader FUnion Felles1 / 2 "Union Felles-2 730 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LFN55BM1-U-070 3/4 vanntrykkreduksjonsventil, 3/4 tommers inntak, 27.6 bar trykk
2 801 NOK / enhet