BALDOR MOTOR Farm Duty Motors, enfase, korntørker/vane aksialvifte


filtre
Base: RG , Klasse: LAGER , Innkapslingstype: TEAO , Rammemateriale: Stål , Rammestørrelse: 145TZ , fulllast forsterkere: 12.5-18.5 , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: F , Montering: F1 , Monteringstype: C-ansikt, fotmontert , Antall poler: 02 , Total lengde: 15.62 " , Vurdering: 60 Hz , Tjenestefaktor: 1.00 , Skaft Dia.: 7/8 "" , Termisk beskyttelse: Termostat , Vekt: 61 lb
StilModellProduksjonampsNedbrytningsmomentFasePower FactorRevisjonRPMtypenPris (eks. mva)
A
UCLE3145
---1 tlf----17 452 NOK
A
UCLE153
1.5-312.511.5 LB-FT195AB34503532LC17 039 NOK
B
UCL3145
3-4.514.3-20-191AA34503540LC16 483 NOK
B
UCL345
3-4.522-186AF34503634L17 164 NOK
A
UCLE570
5-720.5-27.737.3 LB-FT1-D34503646LC21 244 NOK
B
UCL570
5-73533 LB-FT182C34503646L20 284 NOK
A
UCLE7510
7.5-103841.5 LB-FT195D34503646LC22 972 NOK
B
UCL710
7.5-1031-42-193B34503646LC21 753 NOK
B
UCL7510
7.5-10.5 LUFTOVENT37-4636 LB-FT182B34503729L27 532 NOK
A
UCLE1015
10-1546-6196 LB-FT1-F35003750LC35 596 NOK
B
UCL1015
10-1544-55-189A34503744LC35 280 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?