BALDOR MOTOR UCLE7510 Grain Dryer Motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5/10 hp, 1 Phase, TEAO, 182TZ Frame | AJ6YCG

BALDOR MOTOR UCLE7510 korntørkermotor, 230V, 3600 o/min, 60 Hz, 7.5/10 hk, 1 fase, TEAO, 182TZ ramme

På lager
Vare: AJ6YCG Modell: UCLE7510

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 148 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarm Duty Motor
amps38
BaseRG
Nedbrytningsmoment41.5 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettTEAO
Frame182TZ
Dreiemoment med full belastning15.2 LB-FT
HP7.5-10
Hz60
IsolasjonF
Bly2 # 10 A PH 30 'lang, 3 # 16 B PH Y
MonteringF1
Strøm uten belastning6.2 Amps
Antall poler02
Produksjon7.5-10
Fase1
Power Factor95
RevisjonD
RPM3450
typen3646LC
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 42.75
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 4.5 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1279L
    • Opptrekksmoment: 4 LB-FT
    • Startstrøm: 213 ampere

Produktvarianter

ProduktModellProduksjonampsNedbrytningsmomentFasePower FactorRevisjonRPMtypenPris
BALDOR MOTOR UCL1015 Korntørkermotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 10/15 hk, 1 Fas, OPAO, 215Z Ramme | AJ6YBW UCL101510-1544-55-189A34503744LC64 733 NOK
BALDOR MOTOR UCL3145 Korntørkermotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3/4.5 hk, 1 Fas, OPAO, 145TZ Ramme | AJ6YBX UCL31453-4.514.3-20-191AA34503540LC30 244 NOK
BALDOR MOTOR UCL345 Korntørkermotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3/4.5 hk, 1 Fas, OPAO, 182Z Ramme | AJ6YBY UCL3453-4.522-186AF34503634L31 495 NOK
BALDOR MOTOR UCL570 Korntørkermotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 5/7.5 hk, 1 Fas, OPAO, 182TZ Ramme | AJ6YBZ UCL5705-73533 LB-FT182C34503646L37 219 NOK
BALDOR MOTOR UCL710 Korntørkermotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5/10 hk, 1 Fas, OPAO, 182TZ Ramme | AJ6YCA UCL7107.5-1031-42-193B34503646LC39 914 NOK
BALDOR MOTOR UCL7510 Korntørkermotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5/10.5 hk, 1 Fas, OPAO, 215Z Ramme | AJ6YCB UCL75107.5-10.5 LUFTOVENT37-4636 LB-FT182B34503729L50 518 NOK
BALDOR MOTOR UCLE1015 Korntørkermotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 10/15 hk, 1 Fas, TEAO, 215Z Ramme | AJ6YCC UCLE101510-1546-6196 LB-FT1-F35003750LC65 314 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR UCLE7510 korntørkermotor, 230V, 3600 o/min, 60 Hz, 7.5/10 hk, 1 fase, TEAO, 182TZ ramme
19 148 NOK / enhet