WATTS Trykkregulator, 263A-serien, 2-1/8 "x 4-3/8"


filtre
Body Material: Rustfritt stål , Høyde: 4.375 " , Lengde: 2.125 " , Maks. Press: 300 psi , Maks. Temp.: 140 Grader F
StilModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTrykkjusteringsområdePris (eks. mva)
A
SS 263 e.Kr. 20 175
1 / 2 "1 / 2 "20 til 175 psi9 655 NOK
A
1/2 SS 263A E 100
1 / 2 "1 / 2 "100 til 300 psi9 437 NOK
A
SS263A A 1 25
1 / 2 "1 / 2 "1 til 25 psi9 326 NOK
A
1/4 SS 263 A 1
1 / 4 "1 / 4 "1 til 25 psi9 288 NOK
A
1/4 SS 263 A 3
1 / 4 "1 / 4 "3 til 50 psi9 611 NOK
A
1/4 SS 263 A 10
1 / 4 "1 / 4 "10 til 125 psi10 033 NOK
A
1/4 SS 263 A 100
1 / 4 "1 / 4 "100 til 300 psi9 293 NOK
A
3/8 SS263A 1 25
3 / 8 "3 / 8 "1 til 25 psi8 717 NOK
A
3/8 SS 263A 3
3 / 8 "3 / 8 "3 til 50 psi9 413 NOK
A
3/8 SS 263A 20
3 / 8 "3 / 8 "20 til 175 psi9 241 NOK
A
3/8 SS 263A 10
3 / 8 "3 / 8 "10 til 125 psi9 241 NOK
A
3/8 SS 263A 100
3 / 8 "3 / 8 "100 til 300 psi8 702 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?