Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 1/2 SS 263A E 100 300 Trykkregulator 1/2 tomme 100 Til 300 Psi | AC8KRY 3AYY8

WATTS 1/2 SS 263A E 100 300 trykkregulator 1/2 tomme 100 til 300 psi

På lager
Vare: AC8KRY Modell: 1/2 SS 263A E 100 300Kryssref: 3AYY8
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
9 437 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkregulator
Body MaterialRustfritt stål
Høyde4.375 "
Innløpsstørrelse1 / 2 "
Lengde2.125 "
Maks. Press300 psi
Maks. Temp.140 Grader F
Størrelse på uttak1 / 2 "
Trykkjusteringsområde100 til 300 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.29
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTrykkjusteringsområdePris
WATTS SS263A A 1 25 trykkregulator 1/2 tomme 1 til 25 psi | AC8KRW 3AYY6 SS263A A 1 251 / 2 "1 / 2 "1 til 25 psi9 326 NOK
WATTS SS 263 AD 20 175 trykkregulator 1/2 tomme 20 til 175 psi | AC8KRX 3AYY7 SS 263 e.Kr. 20 1751 / 2 "1 / 2 "20 til 175 psi9 655 NOK
WATTS 1/4 SS 263 A 1 25 Trykkregulator 1/4 Tommer 1 Til 25 Psi | AC8KRZ 3AYZ3 1/4 SS 263 A 11 / 4 "1 / 4 "1 til 25 psi9 288 NOK
WATTS 1/4 SS 263 A 3 50 trykkregulator 1/4 tomme 3 til 50 psi | AC8KTA 3AYZ4 1/4 SS 263 A 31 / 4 "1 / 4 "3 til 50 psi9 611 NOK
WATTS 1/4 SS 263 A 10 125 Trykkregulator 1/4 Tommer 10 Til 125 Psi | AC8KTB 3AYZ5 1/4 SS 263 A 101 / 4 "1 / 4 "10 til 125 psi10 033 NOK
WATTS 1/4 SS 263 A 100 300 Trykkregulator 1/4 tomme 100 Til 300 Psi | AC8KTD 3AYZ7 1/4 SS 263 A 1001 / 4 "1 / 4 "100 til 300 psi9 293 NOK
WATTS 3/8 SS263A 1 25 Trykkregulator 3/8 Tommer 1 Til 25 Psi | AC8KTE 3AYZ8 3/8 SS263A 1 253 / 8 "3 / 8 "1 til 25 psi8 717 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 1/2 SS 263A E 100 300 trykkregulator 1/2 tomme 100 til 300 psi
9 437 NOK / enhet