BALDOR MOTOR UCL345 Korntørkermotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3/4.5 hk, 1 Fas, OPAO, 182Z Ramme | AJ6YBY

BALDOR MOTOR UCL345 korntørkermotor, 230V, 3600 o/min, 60 Hz, 3/4.5 hk, 1-faset, OPAO, 182Z ramme

På lager
Vare: AJ6YBY Modell: UCL345

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 164 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarm Duty Motor
amps22
BaseRG
KlasseLAGER
KabinettÅpen
Frame182Z
HP3-4.5
Hz60
IsolasjonF
Bly2 # 12 A PH, 2 # 16 B PH 30 'LG Y
MonteringF1
Antall poler02
Produksjon3-4.5
Fase1
Power Factor86
RevisjonAF
RPM3450
typen3634L
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 32.4
Skipets høyde (cm)33.33
Skipets lengde (cm)49.21
Skipets bredde (cm)34.93
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Navneplate nr .: NP1279L

Produktvarianter

ProduktModellProduksjonampsNedbrytningsmomentFasePower FactorRevisjonRPMtypenPris
BALDOR MOTOR UCL1015 Korntørkermotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 10/15 hk, 1 Fas, OPAO, 215Z Ramme | AJ6YBW UCL101510-1544-55-189A34503744LC35 280 NOK
BALDOR MOTOR UCL3145 Korntørkermotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3/4.5 hk, 1 Fas, OPAO, 145TZ Ramme | AJ6YBX UCL31453-4.514.3-20-191AA34503540LC16 483 NOK
BALDOR MOTOR UCL570 Korntørkermotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 5/7.5 hk, 1 Fas, OPAO, 182TZ Ramme | AJ6YBZ UCL5705-73533 LB-FT182C34503646L20 284 NOK
BALDOR MOTOR UCL710 Korntørkermotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5/10 hk, 1 Fas, OPAO, 182TZ Ramme | AJ6YCA UCL7107.5-1031-42-193B34503646LC21 753 NOK
BALDOR MOTOR UCL7510 Korntørkermotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5/10.5 hk, 1 Fas, OPAO, 215Z Ramme | AJ6YCB UCL75107.5-10.5 LUFTOVENT37-4636 LB-FT182B34503729L27 532 NOK
BALDOR MOTOR UCLE1015 Korntørkermotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 10/15 hk, 1 Fas, TEAO, 215Z Ramme | AJ6YCC UCLE101510-1546-6196 LB-FT1-F35003750LC35 596 NOK
BALDOR MOTOR UCLE153 Korntørkermotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5/3 hk, 1 Fas, TEAO, 145TZ Ramme | AJ6YCD UCLE1531.5-312.511.5 LB-FT195AB34503532LC17 040 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR UCL345 korntørkermotor, 230V, 3600 o/min, 60 Hz, 3/4.5 hk, 1-faset, OPAO, 182Z ramme
17 164 NOK / enhet