BALDOR MOTOR UCLE153 Korntørkermotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5/3 hk, 1 Fas, TEAO, 145TZ Ramme | AJ6YCD

BALDOR MOTOR UCLE153 korntørkermotor, 230V, 3600 o/min, 60 Hz, 1.5/3 hk, 1 fase, TEAO, 145TZ ramme

På lager
Vare: AJ6YCD Modell: UCLE153

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 040 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarm Duty Motor
amps12.5
BaseRG
Nedbrytningsmoment11.5 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettTEAO
Frame145TZ
Dreiemoment med full belastning4.6 LB-FT
HP1.5-3
Hz60
IsolasjonF
Bly2 # 14 A PH 30'LG, 2 # 18 B PH Y
MonteringF1
Strøm uten belastning2.6 Amps
Antall poler02
Produksjon1.5-3
Fase1
Power Factor95
RevisjonAB
RPM3450
typen3532LC
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.4
Skipets høyde (cm)33.33
Skipets lengde (cm)49.21
Skipets bredde (cm)34.93
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 10.5 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1279L
    • Opptrekksmoment: 9.3 LB-FT
    • Startstrøm: 77 ampere

Produktvarianter

ProduktModellProduksjonampsNedbrytningsmomentFasePower FactorRevisjonRPMtypenPris
BALDOR MOTOR UCL1015 Korntørkermotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 10/15 hk, 1 Fas, OPAO, 215Z Ramme | AJ6YBW UCL101510-1544-55-189A34503744LC35 280 NOK
BALDOR MOTOR UCL3145 Korntørkermotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3/4.5 hk, 1 Fas, OPAO, 145TZ Ramme | AJ6YBX UCL31453-4.514.3-20-191AA34503540LC16 483 NOK
BALDOR MOTOR UCL345 Korntørkermotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3/4.5 hk, 1 Fas, OPAO, 182Z Ramme | AJ6YBY UCL3453-4.522-186AF34503634L17 164 NOK
BALDOR MOTOR UCL570 Korntørkermotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 5/7.5 hk, 1 Fas, OPAO, 182TZ Ramme | AJ6YBZ UCL5705-73533 LB-FT182C34503646L20 284 NOK
BALDOR MOTOR UCL710 Korntørkermotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5/10 hk, 1 Fas, OPAO, 182TZ Ramme | AJ6YCA UCL7107.5-1031-42-193B34503646LC21 753 NOK
BALDOR MOTOR UCL7510 Korntørkermotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5/10.5 hk, 1 Fas, OPAO, 215Z Ramme | AJ6YCB UCL75107.5-10.5 LUFTOVENT37-4636 LB-FT182B34503729L27 532 NOK
BALDOR MOTOR UCLE1015 Korntørkermotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 10/15 hk, 1 Fas, TEAO, 215Z Ramme | AJ6YCC UCLE101510-1546-6196 LB-FT1-F35003750LC35 596 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR UCLE153 korntørkermotor, 230V, 3600 o/min, 60 Hz, 1.5/3 hk, 1 fase, TEAO, 145TZ ramme
17 040 NOK / enhet