Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ELECTROMARK 3VCV6 Blank Tag 2-1/4 x 2-1/4 tommer Hvit/sil - Pakke med 50 | AD2WEN

ELECTROMARK 3VCV6 Blank Tag 2-1/4 x 2-1/4 tommer hvit/sil - pakke med 50

På lager
Vare: AD2WEN Modell: 3VCV6
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
700NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTom tag
FARGEHvit / Sølv
Høyde2.25 "
MaterialePapp med metallfelg
Bredde2.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.08
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8310000000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELECTROMARK 3VCV6 Blank Tag 2-1/4 x 2-1/4 tommer hvit/sil - pakke med 50
700NOK / enhet