WESCO Gator grep


filtre
Trommeltype: Åpne og lukkede , Total høyde: 3" , Total lengde: 25 " , Total bredde: 30 "
StilModellBreddeTrommeaksjonTrommelstørrelseHøydeSakLengdeLastekapasitetDriftstypePris (eks. mva)
A
240067
-Heis og transport30, 55 gal.-Trommelrakker--Mekanisk automatisert, manuell9 130 NOK
B
240103
18 "Løft, stable og transport55 gal.33.25 "Trommestabler17 "1600 lbs.Batteri32 575 NOK
C
240107
30 "Heis og transport30 til 55 gal.3"Gator belte25 "1000 lbs.Håndbok1 328 NOK

Gator grep

Wesco Gator Grips er designet for transport av stål / poly / fibertrommer, uten at føreren trenger å komme seg ned fra bilen mens han løfter eller slipper trommel. Disse enhetene har en kraftig vognkonstruksjon for å tåle belastninger på opptil 1600 kg og kime kjever for å sikre et ordentlig grep ved å låse kjever automatisk, selv over tøffe terreng. De har en automatisk låsemekanisme på grepet som tillater håndfri montering og frigjøring av trommer og er kompatible for bruk med både åpne og lukkede trommer. Velg mellom et bredt utvalg av disse Wesco Gator-grepene, tilgjengelig i enkelt- og dobbeltgrepsalternativer Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?