WESCO 240107 Gatorbelte, 30 tommers bredde, 3 tommers høyde | AG7HHP GGBK

WESCO 240107 Gator beltealternativ, 30 tommers bredde, 3 tommers høyde

På lager
Vare: AG7HHP Modell: 240107Kryssref: GGBK

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 328 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGator belte
TrommeaksjonHeis og transport
Trommekapasitet30 til 55 gal.
TrommelmaterialePlast, fiber, poly eller stål
Trommelstørrelse30 til 55 gal.
Trommel TypeÅpne og lukkede
Høyde3"
Lengde25 "
Lastekapasitet1000 lbs.
Antall trommer1
DriftstypeHåndbok
Total høyde3"
Total lengde25 "
Samlet bredde30 "
Bredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)76.2

Produktdetaljer:

    • Valgfritt gatorbelte designet for å beskytte 30 og 55 gallon fat mot slitasje og slitasje under løfte- eller transportjobber
    • Kan brukes med både åpne og lukkede hoder av stål, fiber eller polymer

Produktvarianter

ProduktModellBreddeTrommeaksjonTrommelstørrelseHøydeSakLengdeLastekapasitetDriftstypePris
WESCO 240103 Power Stacker-montert trommelgrip, enkel trommel, 1600 lbs. | AG7HHN GGPS 24010318 "Løft, stable og transport55 gal.33.25 "Trommestabler17 "1600 lbs.Batteri32 575 NOK
WESCO 240067 Gaffeltruckfeste, 30 til 55 gal. | AG7HHQ 240067-Heis og transport30, 55 gal.-Trommelrakker--Mekanisk automatisert, manuell9 130 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 240107 Gator beltealternativ, 30 tommers bredde, 3 tommers høyde
1 328 NOK / enhet