Pneumatiske klemmer bruk luftaktiverte sylindre for å påføre klemtrykk og holde arbeidsstykker som krever gjentatt fastspenning. Destaco pneumatiske vippeklemmer er egnet for montering, sveising og lette klemmeoperasjoner i metallbearbeidings- og trebearbeidingsapplikasjoner. Destaco 807-serien pneumatiske holdeklemmer er pneumatiske versjoner av manuelle klemmer i 207-serien. De er sensorklare for både runde og T-spor-stilsensorer og har innebygd strømningsbegrensning for å eliminere kravene til ekstern strømningskontroll. Destaco 807-U-HT er utstyrt med en U-stang for plass til en spindel for å holde nede arbeidsstykker. Den aktiveres av en dobbeltvirkende pneumatisk sylinder som har et magnetisk ringstempel for jevn drift og posisjonsføling. Den pneumatiske sylinderen forbruker 0.015 kubikkfot luft gjennom en 1/8 NPT-port og kan håndtere et maksimalt trykk på 10 bar. Denne pneumatiske klemmen tåler høye temperaturer og gir en maksimal lastekapasitet på 375 lb. Den er fullstendig selvforsynt og krever kun en trykkkilde for brukersikkerhet. Denne klemmen har gjengede monteringshull på basen for rask og enkel installasjon på horisontale overflater. Raptor Supplies tilby denne klemmen i varianter med normale driftstemperaturer og en solid klemstang for bruk i operasjoner som krever fastspenning på et forhåndsbestemt sted.
Bruksområder:
Destaco 807-U-HT pneumatisk holdeklemme kan tilpasses bruksområder, for eksempel griping, fastspenning, systemkontroll, fiksering, testing, sveising og monteringsoperasjoner i bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 807-U-HT pneumatisk holdeklemme er utstyrt med en U-klemmestang for å feste armforlengelser eller spindel.
- Klemmen har en stanglengde på 2.51 tommer og er 1.38 tommer over klembasen.
- Denne klemmen betjenes ved hjelp av en spak for å påføre pneumatisk trykk på en pneumatisk sylinder og deretter flytte klemarmen.
- Den pneumatiske sylinderen har en innebygd strømningskontroll for ubegrenset luftstrøm, jevn drift og hindrer krav om eksterne strømningskontroller og et magnetisk ringstempel for nøyaktig posisjonsføling.
- Klemmen kan romme runde (810169) eller T-spor (8EA-109-1) sensorer.
- Den leveres med flensskiver for å stramme de vedlagte spindlene på et fast sted.
- Denne klemmen tåler høye temperaturer og har et maksimalt sylindertrykk på 145 psig.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 807CYL erstatningssylinderenhet: Disse sylinderenhetene er designet for å erstatte defekte eller defekte sylindre.
- Destaco 507107: Disse flensskivene brukes med Destaco 807-U-HT pneumatisk holdeklemme for å stramme spindler på et fast sted.
- Destaco 807-U-LC & 802450-32-1-00: Disse erstatningsklemme- og tetningssettene brukes til å erstatte defekte klemmeenheter eller pneumatiske tetninger i klemmen.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 807-U-HT pneumatisk holdeklemme følger ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 standarder for å sikre miljøhelse og sikkerhet og overlegen ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 807-U-HT pneumatisk vippeklemme har gjengede hull på basen for enkel og sikker installasjon på en horisontal overflate/arbeidsstykke.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvilke andre varianter av Destaco 807-U-HT pneumatisk holdeklemme er tilgjengelig på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tilbyr denne pneumatiske klemmen i varianter med solid klemarmstil og en maksimal holdekapasitet på 500 lb (Destaco 807-S-HT). Vi leverer også en lignende klemme for drift i normale temperaturer (Destaco 807-U) for å redusere driftskostnadene der høytemperaturversjon av klemmen ikke er nødvendig.
Sp. Hva er pneumatiske vippeklemmer?
A. Pneumatiske vippeklemmer har samme grunnleggende design og betjening som manuelle nedholdbare eller rettlinjede vippeklemmer, men betjenes pneumatisk. De er fullstendig selvforsynte og krever bare en trykkkildetilkobling.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett, som Mobil XTC, bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Begrepet "holdekapasitet" eller holdekraften indikerer klemmens evne til å holde utstyret, arbeidsstykket eller metallplaten på samlebåndet eller under andre produksjonsprosesser.
Sp. Hvordan er klemkraften forskjellig fra holdekraften / kapasiteten?
A. Klemkraft eller utøvende kraft refererer til den faktiske kraften som klemmen utøver på arbeidsstykket for å holde det. Holdkraften eller kapasiteten gir et mål på den ideelle styrken til klemmen som måles under produksjonsprosessen. Klemkraften er generelt mindre enn holdekapasiteten, avhengig av flere faktorer som posisjonen til spindlene i klemmestengene og den motsatte kraften som påføres klemmen.
Sp. Tilbyr merket pneumatisk holdeklemme i andre konfigurasjoner?
A. Destaco tilbyr også et bredt utvalg av lette og middels slitesterke pneumatiske klemmer som er tilgjengelig i en rekke konfigurasjoner, stiler og materialer (aluminium / stål).