Destaco 807-S-HT pneumatisk hold-down action klemme er designet for å holde / klemme arbeidsstykker på plass. Denne pneumatiske vippeklemmen er et ideelt valg for monterings- og sveiseoperasjoner for lett klemmeoperasjoner i metall- og trebearbeidingsapplikasjoner. Denne vippeklemmen har en pneumatisk sylinder som har innebygd strømningskontroll for å sikre jevn klemme gjennom hele operasjonen. Det magnetiske ringstempelet muliggjør nøyaktig stempelposisjonsføling, og sikrer dermed nøyaktig fastspenning. Den har en solid klemstang som er designet for å forhindre at arbeidsstykket glir eller beveger seg midt i operasjonen. Den flensede basen har to par monteringshull og skruer som kan brukes til å feste klemmen på en flat overflate / arbeidsbenk. I situasjoner der klemmen må fjernes eller flyttes, kan den enkelt fjernes ved å skru ut skruene med en enkel skrutrekker. Destaco 807-serien klemmer er også tilgjengelig i U-stil klemarmvarianter på Raptor Supplies.
Bruksområder:
Destaco 807-S-HT pneumatisk hold-down action klemme er egnet for lette pneumatiske klemoperasjoner i sveise- og monteringsapplikasjoner.
Egenskaper:
- Destaco 807-S-HT pneumatisk hold-down action klemme har en pneumatisk sylinder som har innebygd flytkontroll for å sikre jevn klemme gjennom hele operasjonen.
- Den leveres med et magnetisk ringstempel som muliggjør nøyaktig stempelposisjonsføling for presis fastspenning.
- Destacos pneumatiske hold-down action-klemmes flensbase har to par monteringshull og skruer som kan brukes til å feste klemmen på en flat overflate / arbeidsbenk.
- Den har en solid klemstang som er designet for å forhindre at arbeidsstykket glir eller beveger seg midt i operasjonen. Denne solide klemstangen brukes i kombinasjon med en boltholder for å sikre sikker fastspenning av arbeidsstykket.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco boltholdere: Disse brukes til å erstatte ødelagte / utslitte holdere på Destaco 807-S-HT pneumatisk nedholdingsklemme.
- Destaco 807-S-LC: Disse erstatningsklemmeenhetene brukes til å erstatte skadet klemmeenhet i Destaco 807-S-HT pneumatisk holdeklemme.
- Destaco CABL-010 & CABL-013: Denne 807-S-HT-klemmen er kompatibel med disse skjøtekablene for hurtigkobling (2 mm og 5 mm) (henholdsvis CABL-010 & CABL-013) for å gi fleksible justeringer av lengde og høyde. De er designet for områder der det kreves flere klempunkter.
- Denne erstatningsklemmen har plass til enten runde (810169) eller T-spor (8EA-109-1) sensorer.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 807-S-HT pneumatisk hold-down action klemme er produsert i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 internasjonale industristandarder.
Installasjon:
- Destaco 807-S-HT pneumatisk hold-down action klemme har to par monteringshull på basen og kan installeres på flat overflate / arbeidsbenk. I situasjoner der klemmen må fjernes eller flyttes, kan den enkelt fjernes ved å skru ut skruene med en enkel skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Tilbyr merket pneumatiske holde-ned-vippeklemmer i andre stiler?
A. Ja, bortsett fra Destaco 807-S-HT solid bar style pneumatisk hold-down klemme, tilbyr merket også U bar stil pneumatiske klemmer også(Destaco 807-U pneumatisk klemme).
Sp. Hva er en pneumatisk vippeklemme?
A. Destaco pneumatiske holde-ned-vippeklemmer er pneumatisk opererte klemmer som brukes til ulike bruksområder, som sveising, trebearbeiding, strekkenheter og for monterings- og testoperasjoner.
Sp. Hvordan fungerer pneumatiske vippeklemmer?
A. Pneumatiske holdeklemmer, slik som Destaco 807-S-HT klemme, har en pneumatisk sylinder med stempeltypekonfigurasjon, en lufttilførselsledning mates til klemsylinderen gjennom en inngangsport. En håndfri klemoperasjon oppnås ved å justere innlufttilførselen.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekraften eller holdekapasiteten viser klemmens evne til å holde nede utstyret eller metallplaten på samlebåndet eller under enhver annen produksjonsprosess.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, karbonstålklemmer fra Destaco er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje mot tøffe industrielle miljøer. For applikasjoner som krever fastspenning under utendørsforhold, er rustfrie stålklemmer også tilgjengelige.
Sp. Tilbyr merket pneumatisk holdeklemme i andre konfigurasjoner?
A. Ja, brukere kan også velge fra et bredt utvalg av lette og medium duty pneumatiske klemmer som er tilgjengelige i en rekke konfigurasjoner, stiler og konstruksjoner (aluminium / stål).